SPEEDAIRE 5Z331 สายยางอเนกประสงค์ 1/2 นิ้ว ยาว 50 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อลมอเนกประสงค์ |
สี | สีแดง |
วัสดุปกคลุม | ทนน้ำมันไนไตร |
ขนาดที่เหมาะสม | 1/2 "MNPT |
ภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาว | 50ft |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 0.812 " |
การสนับสนุน | เส้นด้ายสังเคราะห์ |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 190 องศา F |
วัสดุ Tube | ทนน้ำมันไนไตร |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 4009320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
6Z789 | 25ft | ฿3,921 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.