จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 6X395 กระบอกลม 3 1/4 นิ้ว Bore 4 นิ้ว Stroke | AF2PNW

SPEEDAIRE 6X395 กระบอกลม 3 1/4 นิ้ว ระยะชัก 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2PNW รุ่น: 6X395

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿16,191 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
เจาะ Dia3.25 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบNFPA
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นสีเงินและสีดำ
แม็กซ์ ภาระ2075 ปอนด์
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดด้านข้างเคาะ / แขนอ่อนนุช
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.75 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กชุบโครเมี่ยม
ขนาดพอร์ต3 / 8 "NPT
ก้าน Dia.1"
ความยาวของเกลียว1.125 "
ขนาดเกลียว3 / 4 "-16
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น4"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุ Tie Rodเหล็ก
วัสดุ Tubeอลูมิเนียม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.01
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.05
รหัส HS8412310080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุ Tubeประเภทเบาะวัสดุฝาท้ายเสร็จสิ้นแม็กซ์ ภาระ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุลูกสูบลากเส้นราคา
SPEEDAIRE 4MU44 Air Cylinder 3-1 / 4 Inch Bore 2 Inch Stroke | AD8UVR 4MU 44เหล็กชุบโครเมี่ยมไม่มีเหล็กBlack2,075 ปอนด์8.75 "เหล็ก2"฿20,691
SPEEDAIRE 4MU45 Air Cylinder 3-1 / 4 Inch Bore 4 Inch Stroke | AD8UVT 4MU 45เหล็กชุบโครเมี่ยมไม่มีเหล็กBlack2,075 ปอนด์10.75 "เหล็ก4"฿21,912
SPEEDAIRE 4MU46 Air Cylinder 3-1 / 4 Inch Bore 6 Inch Stroke | AD8UVU 4MU 46เหล็กชุบโครเมี่ยมไม่มีเหล็กBlack2,075 ปอนด์12.75 "เหล็ก6"฿23,132
SPEEDAIRE 4MU47 Air Cylinder 3-1 / 4 Inch Bore 8 Inch Stroke | AD8UVV 4MU 47เหล็กชุบโครเมี่ยมปรับเหล็กBlack2,075 ปอนด์14.75 "เหล็ก8"฿33,336
SPEEDAIRE 4MU48 กระบอกลม 10 นิ้วระยะชัก 16-3 / 4 นิ้ว | AD8UVW 4MU 48เหล็กชุบโครเมี่ยมปรับเหล็กBlack2,075 ปอนด์16.75 "เหล็ก10 "฿34,558
SPEEDAIRE 5TDZ8 Air Cylinder 3-1 / 4 Inch Bore 1 Inch Stroke | AE6JXB 5TDZ8อลูมิเนียม-อลูมิเนียมสีเงินและสีดำ1,227 ปอนด์7.75 "อลูมิเนียม1"฿16,223
SPEEDAIRE 5TDZ9 กระบอกลม 1-1 / 2 นิ้ว Strok ความยาว 8-1 / 4 นิ้ว | AE6JXC 5TDZ9อลูมิเนียม-อลูมิเนียมสีเงินและสีดำ1,227 ปอนด์8.25 "อลูมิเนียม1.5 "฿16,221

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 6X395 กระบอกลม 3 1/4 นิ้ว ระยะชัก 4 นิ้ว
฿16,191 / หน่วย