จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 7D718 กรอง / ควบคุม / น้ำมันหล่อลื่น 1/4 นิ้ว Npt 56 Cfm 33250 Psi | AF3JUX

SPEEDAIRE 7D718 ตัวกรอง/ตัวควบคุม/สารหล่อลื่น 1/4 นิ้ว Npt 56 Cfm 33250 Psi

In Stock
รายการ: AF3JUX รุ่น: 7D718
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
฿11,247 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง / Regulator / Lubricator
ระยะการปรับ5 ถึง 150 psi
วัสดุชามโลหะพร้อมกระจกมองเห็น
ขนาดชามออนซ์ 3.5
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองคะแนนไมครอน 5
แม็กซ์ ไหล56 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว125 องศา F
จำนวนชิ้น3
ความสูงโดยรวม8.02 "
ความกว้างโดยรวม9.13 "
ขนาดท่อ1 / 4 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8481100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมระยะการปรับวัสดุชามความกว้างโดยรวมขนาดท่อขนาดชามแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันราคา
SPEEDAIRE 4ZL99 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 5 ถึง 150 Psi | AE2UTA 4ZL 9912.45 "5 ถึง 150 psiโลหะพร้อมกระจกมองเห็น14.75 "3 / 4 "NPTออนซ์ 32.0160 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿18,387
SPEEDAIRE 4ZM02 ตัวกรอง / ตัวควบคุม / ตัวหล่อลื่น 5 ถึง 150 Psi | AE2VAC 4ZM0212.45 "5 ถึง 150 psiโลหะพร้อมกระจกมองเห็น14.75 "3 / 4 "NPTออนซ์ 32.0160 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿25,153
SPEEDAIRE 4ZM04 ตัวกรอง / ตัวควบคุม / น้ำมันหล่อลื่น 5 ถึง 125 Psi | AE2VAE 4ZM046.54 "5 ถึง 125 psiโพลีคาร์บอเนต3.55 "1 / 4 "NPTออนซ์ 1.010 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,327
SPEEDAIRE 7D683 กรอง / ควบคุม / น้ำมันหล่อลื่น 1/4 นิ้ว Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTJ 7D6838.72 "5 ถึง 150 psiโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard4.22 "1 / 4 "NPTออนซ์ 2.251 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,676
SPEEDAIRE 7D684 กรอง / ตัวควบคุม / น้ำมันหล่อลื่น 1/4 นิ้ว Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTK 7D6848.72 "5 ถึง 150 psiโลหะพร้อมกระจกมองเห็น4.22 "1 / 4 "NPTออนซ์ 2.251 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,017
SPEEDAIRE 7D685 กรอง / ควบคุม / น้ำมันหล่อลื่น 3/8 นิ้ว Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTL 7D6858.72 "5 ถึง 150 psiโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard4.22 "3 / 8 "NPTออนซ์ 2.251 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,177
SPEEDAIRE 7D686 กรอง / ตัวควบคุม / น้ำมันหล่อลื่น 3/8 นิ้ว Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTM 7D6868.72 "5 ถึง 150 psiโลหะพร้อมกระจกมองเห็น4.22 "3 / 8 "NPTออนซ์ 2.251 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,242

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 7D718 ตัวกรอง/ตัวควบคุม/สารหล่อลื่น 1/4 นิ้ว Npt 56 Cfm 33250 Psi
฿11,247 / หน่วย