Speedaire 7d734 | Frl 3/4 นิ้ว Npt 186 Cfm 31250 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 นิ้ว Npt 186 Cfm 31250 Psi | AF3JVP

SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 นิ้ว Npt 186 Cfm 31250 Psi

In Stock
รายการ: AF3JVP รุ่น: 7D734

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿8,789 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง / Regulator / Lubricator
ระยะการปรับ5 ถึง 150 psi
วัสดุชามโลหะพร้อมกระจกมองเห็น
ขนาดชามออนซ์ 7.0
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองคะแนนไมครอน 5
แม็กซ์ ไหล186 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว175 องศา F
จำนวนชิ้น2
ความสูงโดยรวม11.93 "
ความกว้างโดยรวม6.84 "
ขนาดท่อ3 / 4 "NPT
UPC00194484317164

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.42
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8481100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Speedaire 7D734 เป็นยูนิต 2 ชิ้นซึ่งรวมตัวกรอง / ตัวควบคุม / ตัวหล่อลื่นเข้ากับขั้วต่อแบบแยกส่วนทำให้สามารถเปลี่ยนได้ง่าย
  • มีการเชื่อมต่อ NPT ขนาด 3/4 นิ้วชามที่ทำจากโลหะพร้อมกระจกมองเห็นและระดับการกรอง 5 ไมครอน
  • สามารถส่งมอบอัตราการไหลของอากาศสูงสุด 186 cfm ที่ความดันสูงสุด 250 psi
  • สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงสุด 175 องศาฟาเรนไฮต์และมีขายึดและมาตรวัดความดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุชามแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 นิ้ว Npt 186 Cfm 33150 Psi | AF3JVG 7D727โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F211.93 "6.84 "฿10,731
SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 นิ้ว Npt 186 Cfm 33250 Psi | AF3JVH 7D728โลหะพร้อมกระจกมองเห็น250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F211.93 "6.84 "฿12,155
SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 นิ้ว Npt 186 Cfm 31150 Psi | AF3JVN 7D733โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F211.93 "6.84 "฿9,021
SPEEDAIRE 7D745 Frl 3/4 นิ้ว Npt 186 Cfm 150 Psi | AF3JWB 7D745โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F38.81 "10.52 "฿11,361
SPEEDAIRE 7D746 Frl 3/4 นิ้ว Npt 186 Cfm 250 Psi | AF3JWC 7D746โลหะพร้อมกระจกมองเห็น250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F38.81 "10.52 "฿14,085

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 นิ้ว Npt 186 Cfm 31250 Psi
฿8,789 / หน่วย