SPENCE K1TG811-60RH นิวเมติกโกลบคอนโทรลวาล์ว 1-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นิวเมติกวาล์วควบคุมลูกโลก |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 275 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนพอร์ต | 2 |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
ความดันที่ต้องการ | 3 ถึง 15 psi |
วัสดุเบาะ | เหล็กสแตนเลส 303 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8481809035 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สูงสุด ความดันขาเข้า | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
K1TC811-36RA | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | ฿51,145 | |
K1TD811-36RC | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | ฿53,181 | |
K1TE811-36RC | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | ฿59,966 | |
K1TF811-36RE | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | ฿71,977 | |
K1TH811-60RH | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | ฿95,423 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.