SPILFYTER 4500K2 Universal Kaddie Kit 22 แกลลอนพร้อมล้อ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดรั่วไหล |
สี | สีเทา |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 36 "H x 16" D x 24 "W |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | คัดดี้ |
ดูดซับของเหลว | สากล / การบำรุงรักษา |
ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | 22 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 5603110090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ประเภทคอนเทนเนอร์ | ดูดซับของเหลว | ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
411101 | - | ถุงปิดผนึก | สากล / การบำรุงรักษา | 3 แกลลอน. | ฿3,482 | ||
450030 | 30 แกลลอน. | กลอง | สากล / การบำรุงรักษา | 26 แกลลอน. | ฿23,837 | ||
450055 | 55 แกลลอน. | กลอง | สากล / การบำรุงรักษา | 72 แกลลอน. | ฿33,300 | ||
4553BG | - | ถุงซิป | สากล / การบำรุงรักษา | 5 แกลลอน. | ฿4,239 | ||
455304 | 5 แกลลอน. | ถัง | สากล / การบำรุงรักษา | 4 แกลลอน. | ฿4,561 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.