Pulsafeeder Lpb4sa-ptc1-g19 | ปั๊มสูบจ่าย 1000 Cps115v 6 ฟุต เซรามิค | 20lx64 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PULSAFEEDER LPB4SA-PTC1-G19 ปั๊มสูบจ่าย 1000 CPS115V 6 ฟุตเซรามิก | AG9HTT 20LX64

PULSAFEEDER LPB4SA-PTC1-G19 ปั๊มมิเตอร์ริ่ง 1000 CPS115V 6 ฟุต เซรามิค

In Stock
รายการ: AG9HTT รุ่น: LPB4SA-PTC1-G19ข้ามอ้างอิง: 20LX64

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿50,082 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบเคมี
วัสดุลูกบอลเซรามิค
วัสดุของตัวเครื่องเรซินทนสารเคมี
ซีซี / นาที64
ความยาวสายไฟ6ft
วัสดุไดอะแฟรมPTFE
หัวและวัสดุที่เหมาะสมจีเอฟพีพีแอล
ความสูง11 "
Hz50/60
ความยาว11 "
แม็กซ์ อัตราการไหล24 gpd
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด จังหวะต่อนาที125
แม็กซ์ ความเหนียว1000 CPS
นาที. อัตราการไหล0.24 gpd
จำนวนฟีด1
ประเภทปั๊มขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
การทำสำเนาได้2%
ซีลและโอริงจีเอฟพีพีแอล
รองพื้นเองใช่
ลิฟท์ดูด4 ฟุต
วัสดุ Tubeพีวีซี / โพลีเอทิลีน
ลดอัตราส่วน100:1
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.58
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)34.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: PULSATRON

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PULSAFEEDER LPB4SA-PTC1-G19 ปั๊มมิเตอร์ริ่ง 1000 CPS115V 6 ฟุต เซรามิค
฿50,082 / หน่วย