SQUARE D 15S40F หม้อแปลง 1 เฟส 15kkva 120/240v ออก
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงเอนกประสงค์ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 13.5 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ผงเคลือบผิว |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่มกลางแจ้ง |
ความสูง | 2" |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 480 VAC |
อัตราส่วน IP | 14 |
การติด | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | 120 / 240 VAC |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
คะแนน VA | 15KVA |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 153 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8504320000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | ความลึก | ความสูง | คะแนน VA | ความกว้าง | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อัตราส่วน IP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S51F | 115 องศาเซลเซียส | 11.1 " | 9" | 1KVA | 10.3 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿38,140 | ||
250SV51B | 80 องศาเซลเซียส | 11.3 " | 9" | 250VA | 10.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿22,772 | ||
2S51F | 115 องศาเซลเซียส | 12.9 " | 9.3 " | 2KVA | 11.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿59,748 | ||
500SV51B | 80 องศาเซลเซียส | 8.9 " | 7" | 500VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿30,601 | ||
50SV51A | 55 องศาเซลเซียส | 8.9 " | 7" | 50VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿9,463 | ||
5S4F | 115 องศาเซลเซียส | 10.5 " | 14.3 " | 5KVA | 13.8 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿105,610 | ||
750SV51F | 115 องศาเซลเซียส | 8.8 " | 6.9 " | 750VA | 8.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿28,723 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.