Square D 50sv51a | หม้อแปลง 1 เฟส 50va 120/240v ออก | 22lr54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 50SV51A Transformer 1 Phase 50va 120 / 240v Out | AF7RZB 22LR54

SQUARE D หม้อแปลง 50SV51A 1 เฟส 50va 120/240v ออก

In Stock
รายการ: AF7RZB รุ่น: 50SV51Aอ้างอิงไขว้: 22LR54
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
฿10,499 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงเอนกประสงค์
สีสีเทา
ความลึก8.9 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาสีกลางแจ้งต่อ UL 1332
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็ก
ระดับการป้องกันนีมา 3อาร์
ประเภทของอุปกรณ์ในร่มกลางแจ้ง
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง7"
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต600 VAC
อัตราส่วน IP54
การติดผนัง
แรงดันเอาท์พุท120 / 240 VAC
อุณหภูมิ ลุกขึ้น55 องศาเซลเซียส
UPC785901020288
คะแนน VA50VA
ความกว้าง8.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.45
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS8504320000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิ ลุกขึ้นความลึกความสูงคะแนน VAความกว้างHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตอัตราส่วน IPราคา
SQUARE D 1S51F Transformer 1 Phase 1kva 120 / 240v Out | AF7RYU 22LR47 1S51F115 องศาเซลเซียส11.1 "9"1KVA10.3 "60600 VAC54฿40,303
SQUARE D 250SV51B Transformer 1 Phase 250va 120 / 240v Out | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 องศาเซลเซียส11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC54฿21,219
SQUARE D 2S51F Transformer 1 Phase 2kva 120 / 240v Out | AF7RYW 22LR49 2S51F115 องศาเซลเซียส12.9 "9.3 "2KVA11.2 "60600 VAC54฿59,748
SQUARE D 500SV51B Transformer 1 Phase 200va 120 / 240v Out | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 องศาเซลเซียส8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC54฿29,855
SQUARE D 5S4F Transformer 1 Phase 5kva 120 / 240v Out | AF7RZC 22LR55 5S4F115 องศาเซลเซียส10.5 "14.3 "5KVA13.8 "60600 VAC54฿106,550
SQUARE D 750SV51F Transformer 1 Phase 750va 120 / 240v Out | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 องศาเซลเซียส8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC54฿28,021
SQUARE D 10S40F Transformer 1 Phase 10kva 120 / 240v Out | AF9FJV 2CL96 10S40F115 องศาเซลเซียส11.75 "14.75 "10KVA9.75 "60480 VAC14฿172,420

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D หม้อแปลง 50SV51A 1 เฟส 50va 120/240v ออก
฿10,499 / หน่วย