SQUARE D หม้อแปลง 1S7F, 1KVA, 1 เฟส, หลัก 208V, รอง 120/240V, 7A
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงเอนกประสงค์ |
แอมป์ | 0.98A |
สี | สีเทา |
ความลึก | 5.31 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ผงเคลือบผิว |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่มกลางแจ้ง |
RPM ของพัดลม | 0 ถึง 1600 รอบต่อนาที |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความสูง | 8.13 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
HP | 1/10 แรงม้า |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208 VAC |
อัตราส่วน IP | 14 |
ตู้มอเตอร์ | จุดเปิด |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | รอบต่อนาที 1450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การติด | ผนัง |
จำนวนความเร็ว | 1 |
แรงดันเอาท์พุท | 120 / 240 VAC |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | square-d-1s7f.pdf |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
UPC | 785901099451 |
คะแนน VA | 1KVA |
แรงดันไฟฟ้า | AC 230V |
ความกว้าง | 6.94 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.16 |
รหัส HS | 8504316000 |
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออก ความสามารถในการรับน้ำหนัก และข้อกำหนดการใช้งาน
ตอบ: ใช่ การแปลงแรงดันไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดการสูญเสียพลังงานระหว่างการส่งและจ่ายไฟ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมดีขึ้น
A. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการบรรทุกเกินพิกัด และปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | ความลึก | ความสูง | คะแนน VA | ความกว้าง | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อัตราส่วน IP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S51F | 115 องศาเซลเซียส | 11.1 " | 9" | 1KVA | 10.3 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿40,303 | ||
250SV51B | 80 องศาเซลเซียส | 11.3 " | 9" | 250VA | 10.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿21,219 | ||
2S51F | 115 องศาเซลเซียส | 12.9 " | 9.3 " | 2KVA | 11.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿59,748 | ||
500SV51B | 80 องศาเซลเซียส | 8.9 " | 7" | 500VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿29,855 | ||
50SV51A | 55 องศาเซลเซียส | 8.9 " | 7" | 50VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿10,499 | ||
5S4F | 115 องศาเซลเซียส | 10.5 " | 14.3 " | 5KVA | 13.8 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿106,550 | ||
750SV51F | 115 องศาเซลเซียส | 8.8 " | 6.9 " | 750VA | 8.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | ฿28,021 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.