Square D 250sv43b | บั๊กบูสต์ทรานส์ 120/240 12/24 250va | 1h271 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 250SV43B บัคบูสต์ทรานส์ 120/240 12/24 250va | AF6PCE 1H271

SQUARE D 250SV43B บัคบูสต์ทรานส์ 120/240 12/24 250va

In Stock
รายการ: AF6PCE รุ่น: 250SV43Bข้ามอ้างอิง: 1H271
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
฿20,807 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบั๊ก Boost Transformer
สีสีเทา
ความลึก4.1 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาผงเคลือบผิว
ระดับการป้องกันนีมา 3อาร์
ประเภทของอุปกรณ์ในร่มกลางแจ้ง
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง5.5 "
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 / 240 VAC
อัตราส่วน IP54
การติดผนัง
แรงดันเอาท์พุท12 / 24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น80 องศาเซลเซียส
คะแนน VA250VA
ความกว้าง5.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.28
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8504314035

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงอุณหภูมิ ลุกขึ้นคะแนน VAความกว้างราคา
SQUARE D 100SV43A บัคบูสต์ทรานส์ 120/240 12/24 100va | AF6PCB 1H266 100SV43A3.5 "5"55 องศาเซลเซียส100VA4.5 "฿13,951
SQUARE D 150SV43A บัคบูสต์ทรานส์ 120/240 12/24 150va | AF6PCC 1H268 150SV43A3.8 "5.5 "55 องศาเซลเซียส150VA4.9 "฿15,651
SQUARE D 1S43F บั๊กบูสต์ทรานส์ 120/240 12/24 1kva | AF6PCD 1H270 1S43F5.4 "8.2 "115 องศาเซลเซียส1KVA7"฿47,005
SQUARE D 500SV43B หม้อแปลงไฟฟ้า Buck Boost ห่อหุ้ม 0.5Kva 1 เฟส | AF6PCG 1H275 500SV43B4.7 "6.2 "80 องศาเซลเซียส500VA6.2 "฿29,191
SQUARE D 750SV43F บัคบูสต์ทรานส์ 120/240 12/24 750va | AF6PCL 1H279 750SV43F4.7 "6.7 "115 องศาเซลเซียส750VA6.2 "฿38,328
SQUARE D 1.5S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1.5kva | AF9FJR 2CL 92 1.5S43F6.6 "8.3 "115 องศาเซลเซียส1.5KVA8.7 "฿56,911
SQUARE D 2S43F Buck Boost Trans120 / 240 12/24 2kva | AF9FKD 2 ซม. 81 2S43F6.6 "9.6 "115 องศาเซลเซียส2KVA8.7 "฿74,548

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 250SV43B บัคบูสต์ทรานส์ 120/240 12/24 250va
฿20,807 / หน่วย