SQUARE D หม้อแปลงไฟฟ้า 500SV43B บั๊กบูสต์ ห่อหุ้ม 0.5Kva 1 เฟส
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บั๊ก Boost Transformer |
สี | สีเทา |
ความลึก | 4.7 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ผงเคลือบผิว |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่มกลางแจ้ง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความสูง | 6.2 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 / 240 VAC |
อัตราส่วน IP | 54 |
การติด | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | 12 / 24 VAC |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | square-d-500sv43b.pdf |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 80 องศาเซลเซียส |
คะแนน VA | 500VA |
ความกว้าง | 6.2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 8504314035 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100SV43A | 3.5 " | 5" | 55 องศาเซลเซียส | 100VA | 4.5 " | ฿13,951 | ||
150SV43A | 3.8 " | 5.5 " | 55 องศาเซลเซียส | 150VA | 4.9 " | ฿15,651 | ||
1S43F | 5.4 " | 8.2 " | 115 องศาเซลเซียส | 1KVA | 7" | ฿47,005 | ||
250SV43B | 4.1 " | 5.5 " | 80 องศาเซลเซียส | 250VA | 5.3 " | ฿20,807 | ||
750SV43F | 4.7 " | 6.7 " | 115 องศาเซลเซียส | 750VA | 6.2 " | ฿38,328 | ||
1.5S43F | 6.6 " | 8.3 " | 115 องศาเซลเซียส | 1.5KVA | 8.7 " | ฿56,911 | ||
2S43F | 6.6 " | 9.6 " | 115 องศาเซลเซียส | 2KVA | 8.7 " | ฿74,548 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.