จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 2510MBW11 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 30A 600VAC 2P | AH2NKE 2BW20

SQUARE D 2510MBW11 มอเตอร์สตาร์ทมือ 30A 600VAC 2P

In Stock
รายการ: AH2NKE รุ่น: 2510MBW11อ้างอิงไขว้: 2BW20
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
฿43,134 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สตาร์ทด้วยตนเอง
แอมป์เอซี18
ความลึก5.75 "
ความสูง10.75 "
HP @ 1 เฟส - 120V1
HP @ 1 เฟส - 230V2
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600VAC / 230VDC
ขนาด NEMAM-0
จำนวนเสา2
ผู้ประกอบการปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ไฟนำร่องไม่
ความกว้าง5.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.38
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)29.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.99
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • สิ่งที่ส่งมา NEMA Rating: 4, 4X
  • จำนวน Thermals ที่ต้องการ: 1
  • รหัสหน่วยความร้อน: J2
  • คุณสมบัติพิเศษ: Single Unit, Screw Clamp Terminals

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าแอมป์เอซีความลึกขนาด NEMAจำนวนเสาไฟนำร่องความกว้างความสูงราคา
SQUARE D 2510FG1 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG 1600 VAC162.44 "-1ไม่4.25 "2.75 "฿2,799
SQUARE D 2510FG1P มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1สีแดง: เปิด4.25 "2.75 "฿6,450
SQUARE D 2510FG2 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 2.5 ถึง 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG 2600 VAC162.44 "-2ไม่4.25 "2.75 "฿6,543
SQUARE D 2510FG2P มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 4 ถึง 6.3A 600V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2สีแดง: เปิด4.25 "2.75 "฿7,594
SQUARE D 2510FG5 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG 5600 VAC162.44 "-1ไม่4.25 "2.88 "฿5,199
SQUARE D 2510FG6 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG 6600 VAC162.44 "-2ไม่4.25 "2.88 "฿7,497
SQUARE D 2510FO1 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 13 ถึง 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1ไม่1.69 "4.12 "฿4,431

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 2510MBW11 มอเตอร์สตาร์ทมือ 30A 600VAC 2P
฿43,134 / หน่วย