Square D 2601ag2 | สลับการย้อนกลับของดรัม | 2bw44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สวิตช์ SQUARE D 2601AG2 ถังถอยหลัง 2 แรงม้า ที่ 230 Vac เฟสเดียว ทำงานแบบมือจับ | AF9FDX 2BW44

SQUARE D 2601AG2 สวิตช์, ถังถอยหลัง, 2 แรงม้า ที่ 230 Vac เฟสเดียว, ทำงานแบบมือจับ

In Stock
รายการ: AF9FDX รุ่น: 2601AG2อ้างอิงไขว้: 2BW44
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
฿13,101 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์กลอง
การกระทำการบำรุงรักษา / การย้อนกลับชั่วขณะ
ความลึก5.4 "
จัดการวัสดุพลาสติก
ความสูง4.6 "
HP @ 1 เฟส - 115V1-1/2
HP @ 1 เฟส - 230V2
HP @ 1 เฟส - 240V2
HP ที่ 115VDC1/4
HP ที่ 230VDC1/4
HP @ 3 เฟส - 230V2
HP @ 3 เฟส - 240V2
HP @ 3 เฟส - 460-575V2
HP @ 3 เฟส - 460V2
คะแนน NEMA1
จำนวนเสา3
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์square-d-2601ag2.pdf
UPC785901555414
ความกว้าง2.7 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8536509025

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAความลึกความสูงความกว้างHP @ 1 เฟส - 230VHP @ 1 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240Vราคา
SQUARE D 2601AW2 Switch Drum Reversing | AF9FDY 2BW 45 2601AW 245.4 "4.6 "4.5 "2222฿31,115
SQUARE D 2601BG1 สวิตช์กลองถอยหลัง | AF9FDZ 2BW46 2601BG116.6 "4.9 "3.3 "3355฿31,368

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 2601AG2 สวิตช์, ถังถอยหลัง, 2 แรงม้า ที่ 230 Vac เฟสเดียว, ทำงานแบบมือจับ
฿13,101 / หน่วย