Square D 2601bg1 | สลับการย้อนกลับของดรัม | 2bw46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 2601BG1 สวิตช์กลองถอยหลัง | AF9FDZ 2BW46

SQUARE D 2601BG1 สลับดรัมย้อนกลับ

In Stock
รายการ: AF9FDZ รุ่น: 2601BG1อ้างอิงไขว้: 2BW46
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
฿31,368 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์กลอง
การกระทำการบำรุงรักษา / การย้อนกลับชั่วขณะ
ความลึก6.6 "
จัดการวัสดุพลาสติก
ความสูง4.9 "
HP @ 1 เฟส - 115V1-1/2
HP @ 1 เฟส - 230V3
HP @ 1 เฟส - 240V3
HP ที่ 115VDC2
HP ที่ 230VDC2
HP @ 3 เฟส - 230V5
HP @ 3 เฟส - 240V5
HP @ 3 เฟส - 460-575V7-1/2
HP @ 3 เฟส - 460V7.5
คะแนน NEMA1
จำนวนเสา3
ความกว้าง3.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8536504000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAความลึกความสูงความกว้างHP @ 1 เฟส - 230VHP @ 1 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240Vราคา
สวิตช์ SQUARE D 2601AG2 ถังถอยหลัง 2 แรงม้า ที่ 230 Vac เฟสเดียว ทำงานแบบมือจับ | AF9FDX 2BW44 2601AG 215.4 "4.6 "2.7 "2222฿13,101
SQUARE D 2601AW2 Switch Drum Reversing | AF9FDY 2BW 45 2601AW 245.4 "4.6 "4.5 "2222฿31,115

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 2601BG1 สลับดรัมย้อนกลับ
฿31,368 / หน่วย