Wiss W22n | กรรไกรตัดอุตสาหกรรม 12 1/4 นิ้ว 6 1/8 นิ้ว | 4cp70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WISS W22N Industrial Shear 12 1/4 นิ้ว 6 1/8 นิ้ว Cut | AD6YUR 4CP70

WISS W22N กรรไกรตัดเหล็กอุตสาหกรรม 12 1/4 นิ้ว 6 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6YUR รุ่น: W22Nอ้างไขว้: 4CP70
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
฿2,622 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรรไกรอุตสาหกรรม
ปรับใช่
ขอบใบมีดตรง
วัสดุใบมีดช้อนส้อมเหล็กขัดมัน
ตัดขอบมีด
สีของมือจับBlack
จัดการออกแบบแหวนและโบว์ขยาย
จัดการวัสดุเหล็กช้อนส้อมเคลือบ
สไตล์การจัดการสาขา
ประเภทการจัดการชดเชยด้วยวงแหวนด้านล่างที่ขยายใหญ่ขึ้น
มือซ้าย / ขวามือขวา
ความยาวของการตัด6.125 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12.25 "
ประเภทจุดคม
แอพพลิเคชันหลักด้านอุตสาหกรรม
เคล็ดลับรูปร่างคม
ชนิดภาพเขียนการ Heavy Duty

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8213009000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCO

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁปรับวัสดุใบมีดประเภทจุดแอพพลิเคชันหลักสีของมือจับจัดการวัสดุประเภทการจัดการราคา
WISS W20P Industrial Shear 10 1/4 นิ้ว Cushion Grip | AD6YUP 4CP68 W20P10.25 "ใช่ช้อนส้อมเหล็กขัดมันคมด้านอุตสาหกรรมสีแดงเหล็กช้อนส้อมเคลือบเบาะรองนั่ง Offset฿2,116
WISS 428N ทริมเมอร์งอ | AE4PKQ 5MC 18 428N8.125 "ไม่เหล็กกล้าคาร์บอนสูงชุบนิกเกิลคมใบมีดด้านบนปัดเป็นจุดผ้าและด้ายBlackเหล็กคาร์บอนสูงเคลือบชดเชยด้วยวงแหวนด้านล่างที่ขยายใหญ่ขึ้น฿1,855
WISS 438N ทริมเมอร์แบบตรง | AE4PKR 5MC 19 438N8.125 "ไม่เหล็กกล้าคาร์บอนสูงชุบนิกเกิลคมผ้าและเบาะBlackเหล็กคาร์บอนสูงเคลือบตรงพร้อมวงแหวนด้านล่างขยาย฿2,145

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WISS W22N กรรไกรตัดเหล็กอุตสาหกรรม 12 1/4 นิ้ว 6 1/8 นิ้ว
฿2,622 / หน่วย