Wiss W20p | ด้ามจับคุชชั่นแรงเฉือนอุตสาหกรรม 10 1/4 นิ้ว | 4cp68 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WISS W20P Industrial Shear 10 1/4 นิ้ว Cushion Grip | AD6YUP 4CP68

WISS W20P ด้ามจับกันกระแทกอุตสาหกรรม 10 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6YUP รุ่น: W20Pอ้างไขว้: 4CP68
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
฿2,116 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรรไกรอุตสาหกรรม
ปรับใช่
ขอบใบมีดตรง
วัสดุใบมีดช้อนส้อมเหล็กขัดมัน
ตัดขอบมีด
สีของมือจับสีแดง
จัดการออกแบบแหวนและโบว์ขยาย
จัดการวัสดุเหล็กช้อนส้อมเคลือบ
สไตล์การจัดการสาขา
ประเภทการจัดการเบาะรองนั่ง Offset
มือซ้าย / ขวามือขวา
ความยาวของการตัด4.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.25 "
ประเภทจุดคม
แอพพลิเคชันหลักด้านอุตสาหกรรม
เคล็ดลับรูปร่างคม
ชนิดภาพเขียนการ Heavy Duty

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8213009000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁปรับวัสดุใบมีดประเภทจุดแอพพลิเคชันหลักสีของมือจับจัดการวัสดุประเภทการจัดการราคา
WISS W22N Industrial Shear 12 1/4 นิ้ว 6 1/8 นิ้ว Cut | AD6YUR 4CP70 W22N12.25 "ใช่ช้อนส้อมเหล็กขัดมันคมด้านอุตสาหกรรมBlackเหล็กช้อนส้อมเคลือบชดเชยด้วยวงแหวนด้านล่างที่ขยายใหญ่ขึ้น฿2,622
WISS 428N ทริมเมอร์งอ | AE4PKQ 5MC 18 428N8.125 "ไม่เหล็กกล้าคาร์บอนสูงชุบนิกเกิลคมใบมีดด้านบนปัดเป็นจุดผ้าและด้ายBlackเหล็กคาร์บอนสูงเคลือบชดเชยด้วยวงแหวนด้านล่างที่ขยายใหญ่ขึ้น฿1,855
WISS 438N ทริมเมอร์แบบตรง | AE4PKR 5MC 19 438N8.125 "ไม่เหล็กกล้าคาร์บอนสูงชุบนิกเกิลคมผ้าและเบาะBlackเหล็กคาร์บอนสูงเคลือบตรงพร้อมวงแหวนด้านล่างขยาย฿2,145

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WISS W20P ด้ามจับกันกระแทกอุตสาหกรรม 10 1/4 นิ้ว
฿2,116 / หน่วย