Square D 50sv82a | บั๊กบูสต์ทรานส์ 240/480 24/48 50va | 22lp83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 50SV82A บั๊กบูสต์ทรานส์ 240/480 24/48 50va | AF7RXR 22LP83

SQUARE D 50SV82A บั๊กบูสต์ทรานส์ 240/480 24/48 50va

In Stock
รายการ: AF7RXR รุ่น: 50SV82Aอ้างไขว้: 22LP83
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
฿16,115 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบั๊ก Boost Transformer
สีสีเทา
ความลึก7.8 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาผงเคลือบผิว
ระดับการป้องกันนีมา 3อาร์
ประเภทของอุปกรณ์ในร่มกลางแจ้ง
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง6.4 "
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต240 / 480 VAC
อัตราส่วน IP54
การติดผนัง
แรงดันเอาท์พุท24 / 48 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น115 องศาเซลเซียส
คะแนน VA50VA
ความกว้าง6.9 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.47
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8504320000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงอุณหภูมิ ลุกขึ้นคะแนน VAความกว้างราคา
SQUARE D 1.5S82F บัคบูสต์ทรานส์ 240/480 24/48 1.5kva | AF7RXH 22LP75 1.5S82F12.8 "9.7 "115 องศาเซลเซียส1.5KVA11 "฿80,776
SQUARE D 1S82F บั๊กบูสต์ทรานส์ 240/480 24/48 1kva | AF7RXL 22LP78 1S82F11.3 "9"115 องศาเซลเซียส1KVA10.4 "฿65,864
SQUARE D 250SV82B บัคบูสต์ทรานส์ 240/480 24/48 250va | AF7RXM 22LP79 250SV82B8"6.7 "80 องศาเซลเซียส250VA6.8 "฿26,060
SQUARE D 2S82F บั๊กบูสต์ทรานส์ 240/480 24/48 2kva | AF7RXN 22LP80 2S82F12.5 "9.7 "115 องศาเซลเซียส2KVA10.9 "฿104,253
SQUARE D 3S82F บั๊กบูสต์ทรานส์ 240/480 24/48 3kva | AF7RXP 22LP81 3S82F17.2 "12.4 "115 องศาเซลเซียส3KVA11.5 "฿143,757
SQUARE D 500SV82B Buck Boost ทรานส์ 240/480 24/48 200va | AF7RXQ 22LP82 500SV82B8.9 "7"80 องศาเซลเซียส200VA8.4 "฿40,878
SQUARE D 750SV82F บัคบูสต์ทรานส์ 240/480 24/48 750va | AF7RXT 22LP84 750SV82F8.8 "7"115 องศาเซลเซียส750VA8.3 "฿53,782

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 50SV82A บั๊กบูสต์ทรานส์ 240/480 24/48 50va
฿16,115 / หน่วย