SQUARE D 1S82F บัคบูสต์ทรานส์ 240/480 24/48 1kva
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บั๊ก Boost Transformer |
สี | สีเทา |
ความลึก | 11.3 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ผงเคลือบผิว |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่มกลางแจ้ง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความสูง | 9" |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 240 / 480 VAC |
อัตราส่วน IP | 54 |
การติด | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | 24 / 48 VAC |
ระยะ | 1 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
คะแนน VA | 1KVA |
ความกว้าง | 10.4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.42 |
รหัส HS | 8504320000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5S82F | 12.8 " | 9.7 " | 115 องศาเซลเซียส | 1.5KVA | 11 " | ฿80,776 | ||
250SV82B | 8" | 6.7 " | 80 องศาเซลเซียส | 250VA | 6.8 " | ฿26,060 | ||
2S82F | 12.5 " | 9.7 " | 115 องศาเซลเซียส | 2KVA | 10.9 " | ฿104,253 | ||
3S82F | 17.2 " | 12.4 " | 115 องศาเซลเซียส | 3KVA | 11.5 " | ฿143,757 | ||
500SV82B | 8.9 " | 7" | 80 องศาเซลเซียส | 200VA | 8.4 " | ฿40,878 | ||
50SV82A | 7.8 " | 6.4 " | 115 องศาเซลเซียส | 50VA | 6.9 " | ฿16,115 | ||
750SV82F | 8.8 " | 7" | 115 องศาเซลเซียส | 750VA | 8.3 " | ฿53,782 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.