Square D 8501nr42 | ซ็อกเก็ต 8 Pin Din Rail/สกรู 300vac 10a | 2dt94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8501NR42 ซ็อกเก็ต 8 พินราง DIN / สกรู 300vac 10a | AF9FRK 2DT94

SQUARE D 8501NR42 ลูกบ๊อกซ์ 8 ขา ราง Din/สกรู 300vac 10a

In Stock
รายการ: AF9FRK รุ่น: 8501NR42อ้างอิงข้าม: 2DT94
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
฿2,515 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ็อกเก็ตรีเลย์
คะแนนการติดต่อ10A @ 300 โวลต์
ความลึก1"
ความยาว2.75 "
การติดราง DIN / สกรู
จำนวนพิน8
รหัสซ็อกเก็ตD
สไตล์ซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ประเภทซ็อกเก็ตStandard
ขั้วสกรูแคลมป์
UPC785901097846
แรงดันไฟฟ้า300 VAC
ความกว้าง1.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8538908080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนการติดต่อความลึกความยาวจำนวนพินขั้วแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D 8501NR41 ซ็อกเก็ต 5 ขาราง DIN / สกรู 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115A @ 300 โวลต์1"2.75 "5สกรูแคลมป์300 VAC1.5 "฿2,636
SQUARE D 8501NR43 ซ็อกเก็ต 11 พินราง DIN / สกรู 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310A @ 300 โวลต์1"2.75 "11สกรูแคลมป์300 VAC1.58 "฿2,338
SQUARE D 8501NR34 ซ็อกเก็ต 14 ขาราง DIN / สกรู 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410A @ 300 โวลต์1"2.75 "14สกรูแคลมป์300 VAC2"฿2,574
SQUARE D 8501NR45 ซ็อกเก็ต 14 พินราง DIN / สกรู 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510A @ 300 โวลต์1"2.65 "14สกรูแคลมป์300 VAC1.2 "฿2,492
SQUARE D 8501NR52 ซ็อกเก็ต 8 ขาราง DIN / สกรู 300vac 16a | AF9FUG 2DW02 8501NR5216A @ 250 โวลต์1.13 "2.02 "8สกรูแคลมป์300 VAC1.6 "฿1,077
SQUARE D 8501NR82 ซ็อกเก็ต 11 พินราง DIN / สกรู 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215A @ 300 โวลต์1.03 "3.13 "11สกรู600V1.7 "฿1,808
SQUARE D 8501NR62 Relay Socket, 11 Pin, Din Rail / Surface, 300 V, 16 Ampere | AG7CPZ 5B584 8501NR6216A @ 300 โวลต์1.44 "2.2 "11สกรู300V1.5 "฿1,602

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8501NR42 ลูกบ๊อกซ์ 8 ขา ราง Din/สกรู 300vac 10a
฿2,515 / หน่วย