SQUARE D 8536SAG12V02ES แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120v 9a 3p
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก |
การกระทำ | ไม่ย้อนกลับ |
แอมป์เอซี | 9 |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
ความลึก | 5.56 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | NEMA 1 |
ความสูง | 10 " |
HP @ 3 เฟส - 208V | 1.5 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 1.5 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 1.5 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 2 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 2 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 2 |
Hz | 50/60 |
ขนาด NEMA | 00 |
จำนวนเสา | 3 |
ประเภทเริ่มต้น | NEMA |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.2 |
รหัส HS | 8503006060 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 1 เฟส - 230V | การกระทำ | แอมป์เอซี | HP @ 3 เฟส - 208V | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SBO1V02ES | 2 | ไม่ย้อนกลับ | 18 | - | - | - | - | - | ฿24,337 | ||
8536SBO2V02ES | - | ไม่ย้อนกลับ | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ฿29,707 | ||
8536SCO3V02ES | - | ไม่ย้อนกลับ | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ฿33,771 | ||
8536SAG11V02 | 1 | ไม่ย้อนกลับ | 9 | - | - | - | - | - | ฿24,596 | ||
8536SAG12V02S | - | ไม่ย้อนกลับ | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ฿25,524 | ||
8536SAO12V02S | - | ไม่ย้อนกลับ | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ฿23,266 | ||
8536SBA2V02S | - | ไม่ย้อนกลับ | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ฿34,892 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.