Square D 8536sco3v02es | มอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก Nema 120v 27a 3p | 19yc21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8536SCO3V02ES สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21

SQUARE D 8536SCO3V02ES แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120v 27a 3p

In Stock
รายการ: AF6LRB รุ่น: 8536SCO3V02ESอ้างอิงข้าม: 19YC21
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
฿35,569 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แอมป์เอซี27
คอยล์โวลต์120 VAC
ความลึก4.22 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง6.77 "
HP @ 3 เฟส - 208V7.5
HP @ 3 เฟส - 230V7.5
HP @ 3 เฟส - 240V7.5
HP @ 3 เฟส - 460V10
HP @ 3 เฟส - 480V10
HP @ 3 เฟส - 575V10
Hz50/60
ขนาด NEMA1
จำนวนเสา3
ประเภทเริ่มต้นNEMA
UPC785901729013
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.56
ความสูงของเรือ (ซม.)14.61
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.11
รหัส HS8503006060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 1 เฟส - 230Vการกระทำแอมป์เอซีHP @ 3 เฟส - 208VHP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480Vราคา
SQUARE D 8536SAG12V02ES สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-ไม่ย้อนกลับ91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2ไม่ย้อนกลับ18-----฿25,034
SQUARE D 8536SBO2V02ES สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-ไม่ย้อนกลับ1833355฿31,050
SQUARE D 8536SAG11V02 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021ไม่ย้อนกลับ9-----฿26,258
SQUARE D 8536SAG12V02S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-ไม่ย้อนกลับ91.51.51.522฿29,069
SQUARE D 8536SAO12V02S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-ไม่ย้อนกลับ91.51.51.522฿26,738
SQUARE D 8536SBA2V02S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 3p 18a | AF6PDW 1H477 8536SBA2V02S-ไม่ย้อนกลับ1833355฿44,760

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8536SCO3V02ES แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120v 27a 3p
฿35,569 / หน่วย