จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8536SBG1V03 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482

SQUARE D 8536SBG1V03 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240v 2p 18a

In Stock
รายการ: AF6PDZ รุ่น: 8536SBG1V03ข้ามอ้างอิง: 1H482
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
฿27,531 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แอมป์เอซี18
คอยล์โวลต์240 VAC
ความลึก5.56 "
ประเภทของอุปกรณ์NEMA 1
ความสูง10 "
HP @ 1 เฟส - 120V1
HP @ 1 เฟส - 230V2
Hz50/60
ขนาด NEMA0
จำนวนเสา2
ประเภทเริ่มต้นNEMA
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.2
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8536504000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 208Vการกระทำแอมป์เอซีHP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vราคา
SQUARE D 8536SAG12V03E สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 240v 9a 3p | แอฟ 6LPB 19YA74 8536SAG12V03E1.5ไม่ย้อนกลับ91.51.5222-
RFQ
SQUARE D 8536SAG11V03 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1H469 8536SAG11V03-ไม่ย้อนกลับ9------
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V03 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1H471 8536SAG12V031.5ไม่ย้อนกลับ91.51.5222฿24,963
SQUARE D 8536SAO12V03 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1H475 8536SAO12V031.5ไม่ย้อนกลับ91.51.5222฿25,280
SQUARE D 8536SBA2V03 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1H478 8536SBA2V033ไม่ย้อนกลับ1833555-
RFQ
SQUARE D 8536SBG2V03 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1H484 8536SBG2V033ไม่ย้อนกลับ1833555฿30,880
SQUARE D 8536SBO2V03 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 240v 3p 18a | AF6PEK 1H492 8536SBO2V033ไม่ย้อนกลับ1833555฿26,906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8536SBG1V03 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240v 2p 18a
฿27,531 / หน่วย