Square D 8536sbo2v06h30 | มอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก Nema 480vac 6-18a | 5e752 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8536SBO2V06H30 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480vac 6-18a | AG7CZR 5E752

SQUARE D 8536SBO2V06H30 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 480vac 6-18a

In Stock
รายการ: AG7CZR รุ่น: 8536SBO2V06H30ข้ามอ้างอิง: 5E752
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
฿33,833 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แอมป์เอซี18
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1 น
คอยล์โวลต์480 VAC
ความลึก3.5 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง6.9 "
HP @ 3 เฟส - 208V3
HP @ 3 เฟส - 230V3
HP @ 3 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 460V5
HP @ 3 เฟส - 480V5
HP @ 3 เฟส - 575V5
Hz50/60
ขนาด NEMA0
จำนวนเสา3
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์6 ถึง 18A
ประเภทเริ่มต้นสไตล์ NEMA
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.87
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8536504000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 230Vแอมป์เอซีแบบฟอร์มการติดต่อเสริมHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575VHzราคา
SQUARE D 8536SAG12V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591 น1.522250/60฿29,384
SQUARE D 8536SAG12V06H30 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET 53 8536SAG12V06H301.591 น1.522250/60฿29,384
SQUARE D 8536SAG12V08H30 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET 54 8536SAG12V08H301.591 น1.522260฿29,384
SQUARE D 8536SAO12V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591 น1.522250/60฿27,446
SQUARE D 8536SEG1V06H30 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901 น3050505050/60฿110,069
SQUARE D 8536SEH1V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901 น-50-5050/60฿117,419
SQUARE D 8536SFG1V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351 น5010010010050/60฿232,344

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8536SBO2V06H30 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 480vac 6-18a
฿33,833 / หน่วย