จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8536SBO2V08 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494

SQUARE D 8536SBO2V08 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 208v 3p 18a

In Stock
รายการ: AF6PEM รุ่น: 8536SBO2V08ข้ามอ้างอิง: 1H494

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿26,906 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แอมป์เอซี18
คอยล์โวลต์208 VAC
ความลึก4.22 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง6.77 "
HP @ 3 เฟส - 208V3
HP @ 3 เฟส - 230V3
HP @ 3 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 460V5
HP @ 3 เฟส - 480V5
HP @ 3 เฟส - 575V5
Hz60
ขนาด NEMA0
จำนวนเสา3
ประเภทเริ่มต้นNEMA
ความกว้าง4.53 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.85
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8536504000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 230Vการกระทำแอมป์เอซีHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575VHzราคา
SQUARE D 8536SBG1V08E สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-ไม่ย้อนกลับ18----60฿26,053
SQUARE D 8536SAG12V08 สตาร์ทมอเตอร์แบบแม่เหล็ก Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5ไม่ย้อนกลับ91.522260฿24,963
SQUARE D 8536SAO12V08 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5ไม่ย้อนกลับ91.522260฿25,280
SQUARE D 8536SBG2V08 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083ไม่ย้อนกลับ18355560฿30,880
SQUARE D 8536SCA3V08 มอเตอร์แม่เหล็กสตาร์ท Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5ไม่ย้อนกลับ277.510101060฿42,668
SQUARE D 8536SCG3V08 มอเตอร์แม่เหล็กสตาร์ท Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5ไม่ย้อนกลับ277.510101060฿39,407
SQUARE D 8536SCO3V08 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 208v 3p 27a | AF6PGB 1H516 8536SCO3V087.5ไม่ย้อนกลับ277.510101060฿27,380

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8536SBO2V08 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 208v 3p 18a
฿26,906 / หน่วย