SQUARE D 8536SEG1V02H30S แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120v 30-90a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก |
การกระทำ | ไม่ย้อนกลับ |
แอมป์เอซี | 90 |
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม | 1 น |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
ความลึก | 11.5 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | NEMA 1 |
ความสูง | 21.81 " |
HP @ 3 เฟส - 208V | 25 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 30 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 30 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 50 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 50 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 50 |
Hz | 50/60 |
ขนาด NEMA | 3 |
จำนวนเสา | 3 |
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | 30 ถึง 90A |
ประเภทเริ่มต้น | สไตล์ NEMA |
UPC | 785901763628 |
ความกว้าง | 8.4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.23 |
รหัส HS | 8536504000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 230V | แอมป์เอซี | แบบฟอร์มการติดต่อเสริม | HP @ 3 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V02H30S | 1.5 | 9 | 1 น | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 50/60 | ฿29,384 | ||
8536SAG12V06H30 | 1.5 | 9 | 1 น | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 50/60 | ฿29,384 | ||
8536SAG12V08H30 | 1.5 | 9 | 1 น | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | ฿29,384 | ||
8536SAO12V02H30S | 1.5 | 9 | 1 น | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 50/60 | ฿27,446 | ||
8536SEG1V06H30 | 30 | 90 | 1 น | 30 | 50 | 50 | 50 | 50/60 | ฿110,069 | ||
8536SEH1V02H30S | 30 | 90 | 1 น | - | 50 | - | 50 | 50/60 | ฿117,419 | ||
8536SFG1V02H30S | 50 | 135 | 1 น | 50 | 100 | 100 | 100 | 50/60 | ฿232,344 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.