SQUARE D 8538SFG13V02S ชุดเริ่มต้น
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | NEMA เครื่องผสมแบบหลอมได้ |
แอมป์เอซี | 200 |
คอยล์โวลต์ | 110 / 120 VAC |
หม้อแปลงควบคุม | ไม่ |
ประเภทคลิปฟิวส์ | คลาส H |
ขนาด NEMA | 4 |
ผู้ประกอบการ | ไม่ |
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | โลหะผสมหลอม |
ไฟนำร่อง | ไม่ |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | 200A |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 149.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.77 |
รหัส HS | 8536504000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | ขนาด NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
8538SCG12V02S | 30 | 1 | ฿66,846 | ||
8538SDG16V02S | 30 | 2 | ฿104,789 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.