สี่เหลี่ยม D 8702sco8v02s | คอนแทคเตอร์ถอยหลัง 600vac 27a Nema | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8702SCO8V02S Reversing Contactor 600Vac 27A Nema | CU4FBG 48N493

SQUARE D 8702SCO8V02S คอนแทคเตอร์ถอยหลัง 600Vac 27A Nema

In Stock
รายการ: CU4FBG รุ่น: 8702SCO8V02Sอ้างไขว้: 48N493
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
฿87,648 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.95
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงการกระทำคอยล์โวลต์HP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 230VHP @ 1 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 208VHP @ 3 เฟส - 230Vราคา
SQUARE D 8502SAO11V02 คอนแทค Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S คอนแทค Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC---1.51.5฿26,906
SQUARE D 8502SBG2V02S คอนแทค Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "ไม่ย้อนกลับ110 ถึง 120 VAC---33฿32,328
SQUARE D 8502SBO1V02S คอนแทค Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC122.0--฿27,114
SQUARE D 8502SCG2V02S คอนแทค Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "ไม่ย้อนกลับ110 ถึง 120 VAC---7.57.5฿40,189
SQUARE D 8502SCO1V02S คอนแทค Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC233.0--฿31,281
SQUARE D 8502SCO2V02S คอนแทค Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC---7.57.5฿19,826

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8702SCO8V02S คอนแทคเตอร์ถอยหลัง 600Vac 27A Nema
฿87,648 / หน่วย