Square D 8736sco8v02h30s | มอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก Nema 120vac 9-27a | 5f195 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8736SCO8V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120vac 9-27a | AG7DAY 5F195

SQUARE D 8736SCO8V02H30S แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120vac 9-27a

In Stock
รายการ: AG7DAY รุ่น: 8736SCO8V02H30Sอ้างไขว้: 5F195
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
฿67,031 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำการหันกลับ
แอมป์เอซี27
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1 น
คอยล์โวลต์120 VAC
ความลึก7.2 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง7"
HP @ 3 เฟส - 208V7.5
HP @ 3 เฟส - 230V7.5
HP @ 3 เฟส - 240V7.5
HP @ 3 เฟส - 460V10
HP @ 3 เฟส - 480V10
HP @ 3 เฟส - 575V10
Hz50/60
ขนาด NEMA1
จำนวนเสา3
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์9 ถึง 27A
ประเภทเริ่มต้นสไตล์ NEMA
ความกว้าง5.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS8536504000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 480Vแอมป์เอซีความลึกHP @ 3 เฟส - 575Vขนาด NEMAโอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ความกว้างความสูงราคา
SQUARE D 8736SAO16V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58 8736SAO16V02H30S295.31 "2003 ถึง 9A7.13 "6.91 "฿49,131
SQUARE D 8736SEO2V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330 ถึง 90A12.72 "7.97 "฿191,025
SQUARE D 8736SFO3V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7 8736SFO3V02H30S1001357"100445 ถึง 135A14.25 "11.69 "฿480,609
SQUARE D 8736SBO4V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179 8736SBO4V02H30S5187.2 "5-6 ถึง 18A5.3 "7"฿57,317
SQUARE D 8736SDO2V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215 ถึง 45A6"8.5 "฿144,898

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8736SCO8V02H30S แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120vac 9-27a
฿67,031 / หน่วย