SQUARE D 8736SEO2V02H30S แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120v 30-90a
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก |
การกระทำ | การหันกลับ |
แอมป์เอซี | 90 |
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม | 1 น |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
ความลึก | 7" |
ประเภทของอุปกรณ์ | จุดเปิด |
ความสูง | 7.97 " |
HP @ 3 เฟส - 208V | 25 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 30 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 30 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 50 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 50 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 50 |
Hz | 50/60 |
ขนาด NEMA | 3 |
จำนวนเสา | 3 |
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | 30 ถึง 90A |
ประเภทเริ่มต้น | สไตล์ NEMA |
ความกว้าง | 12.72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.31 |
รหัส HS | 8536504000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 480V | แอมป์เอซี | ความลึก | HP @ 3 เฟส - 575V | ขนาด NEMA | โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8736SAO16V02H30S | 2 | 9 | 5.31 " | 2 | 00 | 3 ถึง 9A | 7.13 " | 6.91 " | ฿49,131 | ||
8736SFO3V02H30S | 100 | 135 | 7" | 100 | 4 | 45 ถึง 135A | 14.25 " | 11.69 " | ฿480,609 | ||
8736SBO4V02H30S | 5 | 18 | 7.2 " | 5 | - | 6 ถึง 18A | 5.3 " | 7" | ฿57,317 | ||
8736SCO8V02H30S | 10 | 27 | 7.2 " | 10 | 1 | 9 ถึง 27A | 5.3 " | 7" | ฿67,031 | ||
8736SDO2V02H30S | 25 | 45 | 9" | 25 | 2 | 15 ถึง 45A | 6" | 8.5 " | ฿144,898 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.