Square D 8903smo3v02 | 5b140 | คอนแทคไฟส่องสว่าง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8903SMO3V02 ไลท์คอนแทคเตอร์ไฟฟ้า 120v 30a เปิด 4p | AG7CGD 5B140

SQUARE D 8903SMO3V02 คอนแทคเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า 120v 30a Open 4p

In Stock
รายการ: AG7CGD รุ่น: 8903SMO3V02อ้างไขว้: 5B140
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
฿35,997 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแสงสว่างคอนแทค
คอยล์โวลต์120 VAC
ประเภทคอนแทคถือด้วยไฟฟ้า
ความลึก4.22 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม30
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย30
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน30
ความสูง4.34 "
Hz50/60
จำนวนเสา4
ความกว้าง4.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.7
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8536490065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความสูงคอยล์โวลต์ประเภทคอนแทคจำนวนเสาความกว้างความลึกประเภทของอุปกรณ์ราคา
SQUARE D 8903LG1200V02 ไลท์คอนแทคเตอร์ไฟฟ้า 120v 30a Nema1 12p | AF9FGY 2CG44 8903LG1200V02คอนแทคแสงที่แนบมา12.69 "110 / 120 VACถือด้วยไฟฟ้า127.81 "6.03 "NEMA 1฿70,047
SQUARE D 8903LO1000V02 ไลท์คอนแทคเตอร์ไฟฟ้า 120v 30a เปิด 10p | AF9FGZ 2CG58 8903LO1000V02แสงสว่างคอนแทค5"120 VACถือด้วยไฟฟ้า105.63 "3.12 "จุดเปิด฿66,258
SQUARE D 8903LO1200V02 ไลท์คอนแทคเตอร์ไฟฟ้า 120v 30a เปิด 12p | AF9FHA 2CG59 8903LO1200V02แสงสว่างคอนแทค5"120 VACถือด้วยไฟฟ้า125.63 "3.12 "จุดเปิด฿58,860
SQUARE D 8903LO20V02 ไลท์คอนแทคเตอร์ไฟฟ้า 120v 30a เปิด 2p | AF9FHC 2CG61 8903LO20V02แสงสว่างคอนแทค5"120 VACถือด้วยไฟฟ้า22.88 "3.12 "จุดเปิด฿18,484
SQUARE D 8903LO20V04 ไลท์คอนแทคเตอร์ไฟฟ้า 277v 30a เปิด 2p | AF9FHD 2CG62 8903LO20V04แสงสว่างคอนแทค5"277 VACถือด้วยไฟฟ้า22.88 "3.12 "จุดเปิด฿19,327
SQUARE D 8903LO30V02 ไลท์คอนแทคเตอร์ไฟฟ้า 120v 30a เปิด 3p | AF9FHE 2CG63 8903LO30V02แสงสว่างคอนแทค5"120 VACถือด้วยไฟฟ้า32.88 "3.12 "จุดเปิด฿21,076
SQUARE D 8903LO30V04 ไลท์คอนแทคเตอร์ไฟฟ้า 277v 30a เปิด 3p | AF9FHF 2CG64 8903LO30V04แสงสว่างคอนแทค5"277 VACถือด้วยไฟฟ้า32.88 "3.12 "จุดเปิด฿28,431

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8903SMO3V02 คอนแทคเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า 120v 30a Open 4p
฿35,997 / หน่วย