WOODHEAD 130105 Series โคมไฟมือถือ
สไตล์ | รุ่น | ความยาวสายไฟ | ความลึก | วัสดุลูกโลก | วัสดุป้องกัน | ความสูง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301050040 | 4 ฟุต | 4.75 " | กระจกนิรภัย | เหล็ก | 18 " | RFQ
|
B | 1301050045 | 10 ฟุต | 5" | แก้วมะนาว | หล่ออลูมิเนียม | 16.5 " | RFQ
|
A | 1301050041 | 10 ฟุต | 4.75 " | เทฟลอน | - | 18 " | RFQ
|
C | 1301050037 | 10 ฟุต | 4.75 " | กระจกนิรภัย | เหล็ก | 18 " | RFQ
|
A | 1301050038 | 10 ฟุต | 4.75 " | กระจกนิรภัย | เหล็ก | 18 " | RFQ
|
A | 1301050042 | 10 ฟุต | 4.75 " | เทฟลอน | - | 18 " | RFQ
|
A | 1301050043 | 10 ฟุต | 4.75 " | กระจกนิรภัย | หล่ออลูมิเนียม | 18 " | RFQ
|
A | 1301050044 | 10 ฟุต | 4.75 " | กระจกนิรภัย | หล่ออลูมิเนียม | 18 " | RFQ
|
B | 1301050046 | 10 ฟุต | 5" | แก้วมะนาว | หล่ออลูมิเนียม | 16.5 " | RFQ
|
B | 1301050047 | 10 ฟุต | 5" | แก้วมะนาว | หล่ออลูมิเนียม | 16.5 " | RFQ
|
D | 1301050028 | 10 ฟุต | 4" | - | เหล็ก | 14.75 " | RFQ
|
D | 1301050029 | 10 ฟุต | 4" | - | เหล็ก | 14.75 " | RFQ
|
D | 1301050030 | 10 ฟุต | 4" | - | เหล็ก | 14.75 " | RFQ
|
D | 1301050031 | 10 ฟุต | 4" | - | เหล็ก | 14.75 " | RFQ
|
A | 1301050039 | 10 ฟุต | 4.75 " | กระจกนิรภัย | เหล็ก | 18 " | RFQ
|
A | 1301050056 | 50 ฟุต | 4.75 " | เทฟลอน | - | 18 " | RFQ
|
A | 1301050059 | 50 ฟุต | 4.75 " | - | - | 18 " | RFQ
|
D | 1301050058 | 50 ฟุต | 4" | - | - | 14.75 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือกันหนาว
- ตัวกรองแบบอินไลน์และแคปซูลตัวกรอง
- อุปกรณ์ฝาปิดท่อระบายน้ำ
- แทรกเธรด
- เสียบเกจ
- บรรเทาความเครียด
- รอกและรถเข็น
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- ผ้าลวด
- HONEYWELL จำลอง Roller Lever Actuator Premium Miniature Snap Switch
- TECHSPRAY แปรงยูทิลิตี้
- DIXON แยกหัวฉีดโจมตีออก
- VULCAN HART ลูกเบี้ยว
- ANVIL ทีเพลท
- MARATHON MOTORS มอเตอร์หน้าที่ในฟาร์ม/การเกษตร, เฟสเดียว, TEAO, Direct Drive-Thru Bolt, ความเร็วสองระดับ
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลงแบบตรงซีรีส์ปี 2045
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL พัดลมแกนกันระเบิดขนาด 12 นิ้ว
- JUSTRITE QuickBerm Series เขื่อนกันหกรั่วไหล
- NIBCO ตัวทำละลาย P-Traps, PVC