SQUARE D 8910DP12V02 คอมแพคคอนแทค 120vac 20a 2p เปิด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด |
การกระทำ | ไม่ย้อนกลับ |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
ประเภทคอนแทค | วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน |
ความลึก | 2.22 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | จุดเปิด |
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย | 20 |
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน | 30 |
ความสูง | 3.29 " |
HP @ 1 เฟส - 120V | 1 |
HP @ 1 เฟส - 230V | 2 |
HP @ 3 เฟส - 208V | 2.16 '' |
HP @ 3 เฟส - 230V | 353 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 2.16 '' |
Hz | 50/60 |
จำนวนเสา | 2 |
ความกว้าง | 2.16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.84 |
รหัส HS | 8536904000 |
รุ่น | ชิ้น | HP @ 3 เฟส - 208V | คอยล์โวลต์ | ความลึก | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8910DP21V 14 | คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด | 2.16 '' | 24 VAC | 2.22 " | 17 | - | 2.16 '' | 1 | ฿2,893 | |
8910DP31V 02 | คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด | 2.16 '' | 120 VAC | 2.22 " | 3 | - | 2.16 '' | 1 | ฿2,575 | |
8910DP31V 14 | คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด | 2.16 '' | 24 VAC | 2.22 " | 10 | - | 2.16 '' | 1 | ฿2,271 | |
8910DP12V 09 | คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด | 2.16 '' | 208 / 240 VAC | 2.22 " | 45 | - | 2.16 '' | 2 | ฿3,098 | |
8910DP11V 04 | คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด | 2.16 '' | 277 VAC | 2.22 " | 38 | - | 2.16 '' | 1 | ฿2,722 | |
8910DP11V 06 | คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด | - | 480 VAC | 2.22 " | - | - | - | 1 | - | RFQ
|
8910DP11V 09 | คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด | 2.16 '' | 208 / 240 VAC | 2.22 " | 115 | - | 2.16 '' | 1 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.