Square D 8910dp41v04 | คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด 277vac 40a 1p Open | 5jgt6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8910DP41V04 คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด 277vac 40a 1p เปิด | AG7DGG 5JGT6

SQUARE D 8910DP41V04 คอมแพคคอนแทค 277vac 40a 1p เปิด

In Stock
รายการ: AG7DGG รุ่น: 8910DP41V04ข้ามอ้างอิง: 5JGT6
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
฿5,065 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด
การกระทำไม่ย้อนกลับ
คอยล์โวลต์277 VAC
ประเภทคอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ความลึก2.22 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย40
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน50
ความสูง3.29 "
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V5
Hz50/60
จำนวนเสา1
ความกว้าง2.16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536490065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHP @ 3 เฟส - 208Vคอยล์โวลต์ความลึกHP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vจำนวนเสาราคา
SQUARE D 8910DP21V14 คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด 24vac 25a 1p เปิด | AF6PWV 1V594 8910DP21V 14คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด2.16 ''24 VAC2.22 "17-2.16 ''1฿2,893
SQUARE D 8910DP31V02 คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด 120vac 30a 1p เปิด | AF6PWW 1V596 8910DP31V 02คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด2.16 ''120 VAC2.22 "3-2.16 ''1฿2,575
SQUARE D 8910DP31V14 คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด 24vac 30a 1p เปิด | AF6PWX 1V598 8910DP31V 14คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด2.16 ''24 VAC2.22 "10-2.16 ''1฿2,271
SQUARE D 8910DP12V09 คอนแทค 208 / 240vac 20a 2p เปิด | AF9FGL 2CF80 8910DP12V 09คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด2.16 ''208 / 240 VAC2.22 "45-2.16 ''2฿3,098
SQUARE D 8910DP11V04 Compact Contactor 277vac 20a 1p Open | AF9HXA 2MMH 3 8910DP11V 04คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด2.16 ''277 VAC2.22 "38-2.16 ''1฿2,722
SQUARE D 8910DP11V06 Compact Contactor 480vac 20a 1p Open | AF9HXB 2MMH 4 8910DP11V 06คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด-480 VAC2.22 "---1-
RFQ
SQUARE D 8910DP11V09 Compact Contactor 208 / 240vac 20a 1p Open | AF9HXC 2MMH5 8910DP11V 09คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด2.16 ''208 / 240 VAC2.22 "115-2.16 ''1-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8910DP41V04 คอมแพคคอนแทค 277vac 40a 1p เปิด
฿5,065 / หน่วย