Square D 9001bg111 | สวิตช์เลือกสถานีควบคุม 1no/1nc | 2xvf6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9001BG111 สวิตช์เลือกสถานีควบคุม 1no / 1nc | AF9KCH 2XVF6

SQUARE D 9001BG111 สวิตช์เลือกสถานีควบคุม 1no/1nc

In Stock
รายการ: AF9KCH รุ่น: 9001BG111อ้างอิงไขว้: 2XVF6
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
฿4,759 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุมสวิตช์เลือก
การกระทำการบำรุงรักษา
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ5A @ 600 VAC/กระแสตรง
ความลึก3.69 "
สีของตู้สีเทา
สิ่งที่ส่งมาวัสดุโลหะ
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง2.19 "
Hub1/2 "ถึง 3/4" NPT
อัตราส่วน IP20
การติดผนัง
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAB600 / P600
คะแนน NEMA1
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด30mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานสวิตช์เลือก
UPC785901856955
ความกว้าง2.06 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8537109070

รายละเอียดสินค้า:

  • ลูกโซ่เชิงกล (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อสิ่งที่ส่งมาวัสดุราคา
SQUARE D 9001BG112 สวิตช์เลือกสถานีควบคุม 2no | AF9GCK 2EK 12 9001BG1122 น5A @ 600 โวลต์พลาสติก฿5,106

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9001BG111 สวิตช์เลือกสถานีควบคุม 1no/1nc
฿4,759 / หน่วย