Square D 9001kxrg117 | ปุ่มกดเรืองแสง 30mm 2no/2nc สีเขียว/แดง | 2ep57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9001KXRG117 ปุ่มกดเรืองแสง 30 มม. 2no / 2nc สีเขียว / แดง | AF9GJK 2EP57

SQUARE D 9001KXRG117 ปุ่มกดเรืองแสง 30มม. 2no/2nc เขียว/แดง

In Stock
รายการ: AF9GJK รุ่น: 9001KXRG117ข้ามอ้างอิง: 2EP57
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
฿18,102 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดเรืองแสง
การกระทำกด / ดึง 3 ตำแหน่งชั่วขณะ
วัสดุพื้นฐานโลหะ
รูปแบบการติดต่อ2NO / 2NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวโลหะ
อัตราส่วน IP65
ประเภทโมดูลหลอดไฟหม้อแปลงไฟฟ้า
แรงดันโมดูลหลอดไฟ120 VAC
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
แรงดันไฟหลอด120 VAC
ตำนาน / สีพื้นหลังดำ / เขียวและดำ / แดง
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA4, 4X, 13
จำนวนหัว3
หลอดไฟแทนMfr. เลขที่ 25501-01-020
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ขนาด30mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานDual, No Guard, สี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมไฟนำร่องหนึ่งดวง
UPC785901524557

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536509031

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
SQUARE D 9001KXRG137 Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Green / red | AF9GJL 2EP58 9001KXRG1371NO / 1NC฿15,528

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9001KXRG117 ปุ่มกดเรืองแสง 30มม. 2no/2nc เขียว/แดง
฿18,102 / หน่วย