Square D 9007ao16 | ลิมิตสวิตช์ตัวกระตุ้นด้านข้าง 1no/1nc Dpdt | 2fl89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9007AO16 Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89

SQUARE D 9007AO16 ลิมิตสวิตช์แอคทูเอเตอร์ด้านข้าง 1no/1nc Dpdt

In Stock
รายการ: AF9GQM รุ่น: 9007AO16อ้างอิงข้าม: 2FL89
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
฿16,618 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิมิตสวิตช์
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์15
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
ความลึก2.4 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง3.9 "
อัตราส่วน IP65
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA1, 2, 4, 12, 13
แรงปฏิบัติการ2.75 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-65 องศาถึง 185 องศา F
ท่องเที่ยวองศา 90
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / DC
ความกว้าง1.4 "
รายการเดินสายสไตล์เปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์แรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยท่องเที่ยวคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D 9007AP221 Limit Switch Snap Top Actuator 1no / 1nc | AF9FWE 2EF36 9007AP 221สไตล์เปิดTopลูกสูบ0.88 ปอนด์0 องศาถึง 185 องศา F0.269 "600AC0.83 "฿7,176

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9007AO16 ลิมิตสวิตช์แอคทูเอเตอร์ด้านข้าง 1no/1nc Dpdt
฿16,618 / หน่วย