Square D 9007ap221 | ลิมิตสวิตช์ Snap Top Actuator 1no/1nc | 2ef36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9007AP221 Limit Switch Snap Top Actuator 1no / 1nc | AF9FWE 2EF36

SQUARE D 9007AP221 ลิมิตสวิตช์หัวขับสแนป 1no/1nc

In Stock
รายการ: AF9FWE รุ่น: 9007AP221อ้างอิงข้าม: 2EF36
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
฿7,176 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิมิตสวิตช์
ความยาวตัวกระตุ้น0.167 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์15
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC SPDT, Snap Action
ความลึก1.3 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง2.5 "
อัตราส่วน IPไม่มีการจัดอันดับ IP
การเคลื่อนไหวแนวตั้ง
คะแนน NEMAสไตล์เปิด
แรงปฏิบัติการ0.88 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 185 องศา F
ท่องเที่ยว0.269 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC
ความกว้าง0.83 "
รายการเดินสายขั้วต่อสกรู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์แรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยท่องเที่ยวคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D 9007AO16 Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89 9007AO161, 2, 4, 12, 13ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก2.75 นิ้ว --lb.-65 องศาถึง 185 องศา Fองศา 90600AC / DC1.4 "฿16,618

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9007AP221 ลิมิตสวิตช์หัวขับสแนป 1no/1nc
฿7,176 / หน่วย