SQUARE D 9007CR61H แอคชูเอเตอร์สวิตช์ด้านข้างสำหรับงานหนัก 2no/2nc
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ จำกัด งานหนัก |
ความยาวตัวกระตุ้น | 3.12 " |
ตำแหน่งตัวกระตุ้น | ด้าน |
สไตล์แอคชูเอเตอร์ | ลูกสูบ |
แอมป์ | 10 |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
ใบรับรอง มาตราฐาน | UL Class I กลุ่ม B, C, D และ Class II กลุ่ม E, F, G |
รูปแบบการติดต่อ | 2NO / 2NC |
ความลึก | 2.08 " |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ขั้วต่อสกรู |
ความสูง | 6.1 " |
อัตราส่วน IP | 67 |
การเคลื่อนไหว | ตามแนวนอน |
คะแนน NEMA | 1, 2, 4, 6, 6จุด, 7, 9, 12, 13 |
แรงปฏิบัติการ | 7 ปอนด์ |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 185 องศา F |
ท่องเที่ยว | 0.25 " |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 600AC / DC |
ความกว้าง | 2.72 " |
รายการเดินสาย | 1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.4 |
รหัส HS | 8536509055 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | Actuator | ความยาวตัวกระตุ้น | อัตราส่วน IP | การเคลื่อนไหว | คะแนน NEMA | แรงปฏิบัติการ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007AW 18 | 3.9 " | - | - | 65 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 1, 2, 4, 12, 13 | 2.75 นิ้ว --lb. | -65 องศาถึง 185 องศา F | ฿21,580 | ||
9007AW 38 | 3.9 " | - | 0.5 " | 65 | ตามแนวนอน | 1, 2, 4, 12, 13 | 3 ปอนด์ | 0 องศาถึง 185 องศา F | ฿29,460 | ||
9007C62B | 4.02 " | - | - | 67 | CW | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4 นิ้ว --lb. | -20 องศาถึง 185 องศา F | ฿15,216 | ||
9007C66B2 | 4.02 " | - | - | 67 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4 นิ้ว --lb. | -20 องศาถึง 185 องศา F | ฿16,927 | ||
9007CR61C | 6.1 " | - | 0.71 " | 67 | CW บำรุงรักษา | 1, 2, 4, 6, 6จุด, 7, 9, 12, 13 | 3 นิ้ว --lb. | -20 องศาถึง 185 องศา F | ฿31,045 | ||
9007C62N2 | 4.02 " | - | 0.71 " | 67 | CW / CCW แรงบิดต่ำ | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 1.56 นิ้ว --lb. | -20 องศาถึง 185 องศา F | ฿17,994 | ||
9007C66N2 | 4.02 " | - | 0.71 " | 67 | CW / CCW แรงบิดต่ำ | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 1.56 นิ้ว --lb. | -20 องศาถึง 185 องศา F | ฿24,221 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.