จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9012GBW1 สวิตช์ความดัน, สเกลปรับได้, 2 เกณฑ์, 13 ถึง 425 PSIG | AJ2HNC 5B422

SQUARE D สวิตช์ความดัน 9012GBW1 สเกลปรับได้ เกณฑ์ 2 ระดับ 13 ถึง 425 PSIG

In Stock
รายการ: AJ2HNC รุ่น: 9012GBW1อ้างไขว้: 5B422
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
฿31,589 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
ความถูกต้อง+/- 0.1 ถึง 1%
การกระทำStandard
ประเภทการกระตุ้นกะบังลม
Actuatorไดอะแฟรมแรงดันสูง
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน10A
วัสดุไดอะแฟรมไนไตรล์ (Buna-N)
ดิฟเฟอเรนเชียลปรับ
ความดันแตกต่าง16 ถึง 90 psig
ขนาดการเชื่อมต่อไฟฟ้า1 / 2 "-14
ประเภทการเชื่อมต่อไฟฟ้าNPT
ระดับการป้องกันNEMA4/4X/13
เสร็จสิ้นหน้าแปลนชุบสังกะสี
วัสดุหน้าแปลนเหล็ก
ขนาดการเชื่อมต่อของไหล1 / 4 "-18
ประเภทการเชื่อมต่อของไหลเอฟเอ็นพีที
อุณหภูมิของไหล พิสัย-40 องศา ถึง 250 องศา F
แม็กซ์ ความดัน850 psig
คะแนน NEMA1
รอบการทำงาน120 ต่อ/นาที
ไฟนำร่องไม่มี
ประเภทพอร์ต1- พอร์ต 1 / 4-18 "FNPT
ช่วงความดัน13 ถึง 425 psig
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์square-d-9012gbw1.pdf
พิสัย13 ถึง 425 psi
ความต้านทานช็อก50 กรัม
ประเภทสวิทช์ขั้นตอนเดียว
ชั่วคราว พิสัย-10 องศา ถึง 185 องศา F
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

สวิตช์แรงดัน Square D 9012GBW1 ใช้ในระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกเพื่อตรวจสอบและควบคุมแรงดันของเหลว ช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานของระบบ ความปลอดภัย และการปกป้องอุปกรณ์อย่างเหมาะสมโดยการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตามระดับแรงดันที่ตั้งไว้ สวิตช์ความดันนี้มีขั้วต่อแคลมป์สกรูสำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและทางเข้า 0.25 นิ้ว 18 NPTF เพื่อการเชื่อมต่อของไหลที่ง่ายดาย มาพร้อมกับไดอะแฟรมแอคชูเอเตอร์ สเกลเฟืองท้ายแบบปรับได้ และการควบคุมเกณฑ์แบบคู่ สวิตช์ความดันนี้มาพร้อมกับรอบการทำงาน 5 ล้านรอบและมีโครงอลูมิเนียมอัลลอยด์ 380 หล่อขึ้นรูปเพื่อการป้องกันและความต้านทานการกัดกร่อนที่เพิ่มขึ้น

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะติดตั้งสวิตช์แรงดัน Square D 9012GBW1 ได้อย่างไร

A.

  • ติดตั้งสวิตช์อย่างแน่นหนา
  • เชื่อมต่อสายของเหลว
  • ขั้วต่อสายไฟตามแผนภาพ
  • กำหนดระดับความดัน
  • ทดสอบฟังก์ชันการทริกเกอร์
  • รักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อทั้งหมด
  • ติดป้ายกำกับการตั้งค่าสวิตช์และบันทึกย่อ
  • ตรวจสอบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างขณะใช้สวิตช์แรงดันนี้

A.

  • ทำความเข้าใจกับคู่มือการใช้งาน
  • ตรวจสอบความเสียหาย
  • ทำงานภายในขีดจำกัดความดัน
  • ติดตั้งอย่างถูกต้อง
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกัน

ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสวิตช์แรงดัน Square D 9012GBW1 ที่มีพิกัดแรงดันสูงกว่าหรือไม่

ตอบ ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหาสวิตช์แรงดัน Square D ที่มีช่วงแรงดันสูงกว่าอาจเลือกใช้ได้ 9012 จีซีดับเบิลยู 1 และ 9012GFW22 สวิตช์ความดันมีพิกัดแรงดัน 20 ถึง 1000 psi และ 90 ถึง 2900 psi ตามลำดับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงานคะแนนการติดต่อ ACการกระทำHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480Vการดำเนินการสลับด้วยตนเองราคา
SQUARE D 9012GNG5 สวิทช์แรงดัน Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG 5สวิทช์แรงดัน75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10A ที่ 480VStandard ----฿16,802
SQUARE D 9012GNG6 สวิทช์แรงดัน Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG 6สวิทช์แรงดัน-10A ที่ 480VStandard ----฿20,811
SQUARE D 9012GAW5G18 สวิตช์ความดัน SPDT ไดอะแฟรม 3 ถึง 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18สวิทช์แรงดัน--Standard ----฿27,690
SQUARE D 9012GCW1G18 Pressure Switch Piston 20 ถึง 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18สวิทช์แรงดัน--Standard ----฿51,876
SQUARE D 9013FHG12J52M1 สวิทช์แรงดัน DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1สวิทช์แรงดัน95 / 125 psi10A ที่ 575VStandard 1.521อัตโนมัติ / ปิด฿2,456
SQUARE D 9013FHG24J27M1X สวิตช์ความดัน มาตรฐาน DPST 80/100 psi |psi AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1Xสวิทช์แรงดัน80 / 100 psi10A ที่ 575VStandard 231อัตโนมัติ / ปิด฿4,651
SQUARE D 9013FHG2J27M1 สวิตช์แรงดัน DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1สวิทช์แรงดัน80 / 100 psi10A ที่ 575VStandard 1.521อัตโนมัติ / ปิด฿2,349

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D สวิตช์ความดัน 9012GBW1 สเกลปรับได้ เกณฑ์ 2 ระดับ 13 ถึง 425 PSIG
฿31,589 / หน่วย