Square D 9012gng4 | ไดอะแฟรมสวิตช์ความดัน 1.5 ถึง 75 Psi | 3fjy8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9012GNG4 ไดอะแฟรมสวิตช์แรงดัน 1.5 ถึง 75 psi | AH9JXC 3FJY8

SQUARE D 9012GNG4 ไดอะแฟรมสวิตช์ความดัน 1.5 ถึง 75 psi

In Stock
รายการ: AH9JXC รุ่น: 9012GNG4อ้างไขว้: 3FJY8

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿20,557 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
การกระทำStandard
ประเภทการกระตุ้นกะบังลม
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-10 องศาถึง 185 องศา F
รูปแบบการติดต่อสพท
ดิฟเฟอเรนเชียล2.2 ถึง 6.6 psi
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทพอร์ต1- พอร์ต 1 / 4-18 "FNPT
พิสัย1.5 ถึง 75 psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.87
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • อุณหภูมิสื่อ ช่วง: -40 องศาถึง 250 องศา F

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงานคะแนนการติดต่อ ACการกระทำHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480Vการดำเนินการสลับด้วยตนเองราคา
SQUARE D 9012GNG5 สวิทช์แรงดัน Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG 5สวิทช์แรงดัน75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10A ที่ 480VStandard ----฿16,802
SQUARE D 9012GNG6 สวิทช์แรงดัน Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG 6สวิทช์แรงดัน-10A ที่ 480VStandard ----฿20,811
SQUARE D 9012GAW5G18 สวิตช์ความดัน SPDT ไดอะแฟรม 3 ถึง 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18สวิทช์แรงดัน--Standard ----฿27,690
SQUARE D 9012GCW1G18 Pressure Switch Piston 20 ถึง 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18สวิทช์แรงดัน--Standard ----฿51,876
SQUARE D 9013FHG12J52M1 สวิทช์แรงดัน DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1สวิทช์แรงดัน95 / 125 psi10A ที่ 575VStandard 1.521อัตโนมัติ / ปิด฿2,456
SQUARE D 9013FHG24J27M1X สวิตช์ความดัน มาตรฐาน DPST 80/100 psi |psi AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1Xสวิทช์แรงดัน80 / 100 psi10A ที่ 575VStandard 231อัตโนมัติ / ปิด฿4,651
SQUARE D 9013FHG2J27M1 สวิตช์แรงดัน DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1สวิทช์แรงดัน80 / 100 psi10A ที่ 575VStandard 1.521อัตโนมัติ / ปิด฿2,349

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9012GNG4 ไดอะแฟรมสวิตช์ความดัน 1.5 ถึง 75 psi
฿20,557 / หน่วย