Square D 9036dg2s1 | สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | 2fp39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9036DG2S1 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GRB 2FP 39

SQUARE D 9036DG2S1 สวิตช์ระดับของเหลวปิดขึ้น

In Stock
รายการ: AF9GRB รุ่น: 9036DG2S1ข้ามอ้างอิง: 2FP39
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
฿4,069 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดท่อ3.5 "
รูปแบบการติดต่อพสวท
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูแคลมป์
ลอย Dia7"
ความยาวลอย7.00 "
วัสดุลอยเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งลอยด้านล่าง
ลอยท่องเที่ยว1-1 / 4 "
ความสูง5.98 "
HP @ 1 เฟส - 115V2
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V3
HP @ 1 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 230V5
HP @ 3 เฟส - 240V5
แม็กซ์ ปัจจุบัน600A
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
การติดถังเปิดแนวตั้ง
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-22 องศาถึง 220 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.1 "
สลับฟังก์ชั่นปิดเพิ่มขึ้น
คะแนน VA460 VAC
ความกว้าง3.6 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8536509065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHP @ 3 เฟส - 230Vวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อHP @ 3 เฟส - 240Vแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าการติดคะแนน NEMAราคา
SQUARE D 9036DG2 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMT 2FH59 9036DG 2สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก3.5 "5575ถังเปิดแนวตั้ง1฿3,778
SQUARE D 9036DG2C สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMU 2FH60 9036DG2Cสวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก3.5 "5575ถังเปิดแนวตั้ง1฿4,437
SQUARE D 9036DR31 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMW 2FH62 9036DR 31สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก2.75 "5575ถังเปิดแนวตั้ง7, 9฿23,370
SQUARE D 9036DW31 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMX 2FH65 9036DW 31สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก2.75 "5575ถังเปิดแนวตั้ง4฿23,503
SQUARE D 9036GG2 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMZ 2FH68 9036GG2สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก3.5 "5575ถังเปิดแนวตั้ง1฿6,604
SQUARE D 9036GG2C สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GNA 2FH69 9036GG2Cสวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก3.5 "5575ถังเปิดแนวตั้ง1฿7,522
SQUARE D 9036GW1 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GNC 2FH72 9036GW 1สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก2.75 "5575ถังเปิดแนวตั้ง4฿34,089

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9036DG2S1 สวิตช์ระดับของเหลวปิดขึ้น
฿4,069 / หน่วย