Square D 9036gw1r | สวิตช์ระดับของเหลวเปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | 3dzu8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9036GW1R สวิตช์ระดับของเหลวเปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AG6PQA 3DZU8

SQUARE D สวิตช์ระดับของเหลว 9036GW1R เปิดขึ้น

In Stock
รายการ: AG6PQA รุ่น: 9036GW1Rข้ามอ้างอิง: 3DZU8
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
฿44,254 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดท่อ2.75 "
รูปแบบการติดต่อพสวท
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูแคลมป์
ลอย Dia7"
ความยาวลอย7.00 "
วัสดุลอยเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งลอยด้านล่าง
ลอยท่องเที่ยว1-1 / 4 "
ความสูง8.25 "
HP @ 1 เฟส - 115V2
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V3
HP @ 1 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 230V5
HP @ 3 เฟส - 240V5
แม็กซ์ ปัจจุบัน600A
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
การติดถังเปิดแนวตั้ง
คะแนน NEMA4
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-22 องศาถึง 220 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.55 "
สลับฟังก์ชั่นเปิดขึ้น
UPC785901489610
คะแนน VA460 VAC
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.01
ความสูงของเรือ (ซม.)27.43
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8536509065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลำต้นยาวขนาดท่อลอย Diaคะแนน VAความกว้างความสูงแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าการติดราคา
SQUARE D 9036DG2R สวิตช์ระดับของเหลวเปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMV 2FH61 9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575ถังเปิดแนวตั้ง฿3,135
SQUARE D 9036DW31R สวิตช์ระดับของเหลวเปิดขึ้น | AF9GMY 2FH67 9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575ถังเปิดแนวตั้ง฿21,639
SQUARE D 9036GG2R สวิตช์ระดับของเหลวย้อนกลับ | AF9GNB 2FH70 9036GG2R-3.5 "7"460VCA3.43 "5.56 "575ถังเปิดแนวตั้ง฿6,337
SQUARE D 9037HG33R Liquid Level Switch 2-1 / 2 Inch Mnpt Open On Rise Stainless Steel | AF9GNL 2FH91 9037HG33R5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600ตามแนวนอน฿10,665
SQUARE D 9036DG2CR Liquid Level Switch เปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AG6PPH 3DZR9 9036DG2CR-1 ก.ค. 2 ก.ย. 37"460 VAC2.55 "4.5 "600ถังเปิดแนวตั้ง฿4,234
SQUARE D 9037EG8R1F1 สวิตช์ระดับของเหลวเปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AG6PQC 3DZV3 9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600ถังเปิดแนวตั้ง฿18,867
SQUARE D 9037HG30R Liquid Level Switch 2-1 / 2 Inch Mnpt Open On Rise Ss | AG6PQE 3DZV6 9037HG30R4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600ตามแนวนอน฿10,649

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D สวิตช์ระดับของเหลว 9036GW1R เปิดขึ้น
฿44,254 / หน่วย