Square D 9037hg35f3lz20 | สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | 3dzw6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9037HG35F3LZ20 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AG6PQN 3DZW6

SQUARE D 9037HG35F3LZ20 สวิตช์ระดับของเหลวปิดขึ้น

In Stock
รายการ: AG6PQN รุ่น: 9037HG35F3LZ20การอ้างอิงโยง: 3DZW6
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
฿8,464 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดท่อ3.5 "
รูปแบบการติดต่อพสวท
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูแคลมป์
ลอย Dia2.58 "
ความยาวลอย7.13 "
วัสดุลอยเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งลอยขวา
ลอยท่องเที่ยว4-1 / 2 "
ความสูง5.98 "
HP @ 1 เฟส - 115V2
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V3
HP @ 1 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 230V5
HP @ 3 เฟส - 240V5
แม็กซ์ ปัจจุบัน600A
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
การติดตามแนวนอน
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย250 องศา F สูงสุด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.93 "
ลำต้นยาว4.37 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
สลับฟังก์ชั่นปิดเพิ่มขึ้น
ขนาดการเชื่อมต่อถัง2-1 / 2 "MNPT
UPC785901151104
ความกว้าง2.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.16
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS8536509065

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมก้านลอย (90 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHP @ 3 เฟส - 230Vวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อHP @ 3 เฟส - 240Vแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าการติดคะแนน NEMAราคา
SQUARE D 9036DG2 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMT 2FH59 9036DG 2สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก3.5 "5575ถังเปิดแนวตั้ง1฿3,778
SQUARE D 9036DG2C สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMU 2FH60 9036DG2Cสวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก3.5 "5575ถังเปิดแนวตั้ง1฿4,437
SQUARE D 9036DR31 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMW 2FH62 9036DR 31สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก2.75 "5575ถังเปิดแนวตั้ง7, 9฿23,370
SQUARE D 9036DW31 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMX 2FH65 9036DW 31สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก2.75 "5575ถังเปิดแนวตั้ง4฿23,503
SQUARE D 9036GG2 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMZ 2FH68 9036GG2สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก3.5 "5575ถังเปิดแนวตั้ง1฿6,604
SQUARE D 9036GG2C สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GNA 2FH69 9036GG2Cสวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก3.5 "5575ถังเปิดแนวตั้ง1฿7,522
SQUARE D 9036GW1 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GNC 2FH72 9036GW 1สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก2.75 "5575ถังเปิดแนวตั้ง4฿34,089

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9037HG35F3LZ20 สวิตช์ระดับของเหลวปิดขึ้น
฿8,464 / หน่วย