สวิตช์ระดับของเหลวกระแสสลับ Square D 9038AG1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและควบคุมระดับของเหลวในการใช้งานทางอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ในถังเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ และระบบจัดเก็บของเหลวอื่นๆ เพื่อป้องกันน้ำล้นหรือการขาดแคลน สวิตช์ที่ได้รับการรับรองจาก CSA นี้มีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าแบบแคลมป์สกรูเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดายและการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับการทำงานในช่วงแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 120VAC ถึง 600VAC สวิตช์นี้นำเสนอการติดตั้งถังแบบเปิดเพื่อให้สามารถติดตั้งบนถังแบบเปิดได้ง่ายและการตั้งค่าที่คล่องตัว ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับกระแสสูงสุด 10A มีการกำหนดค่าหน้าสัมผัส DPST (ขั้วคู่ กระจายครั้งเดียว) ช่วยให้มั่นใจในการควบคุมและความสามารถในการสลับที่เชื่อถือได้ สวิตช์ระดับ NEMA 1 นี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 220 องศา F และมีฟังก์ชันสวิตช์แบบ Close-On-Rise มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งและอายุการใช้งานยาวนานในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: การปิดที่เพิ่มขึ้นหมายถึงอะไรสำหรับสวิตช์นี้?
A. การปิดที่เพิ่มขึ้นหมายถึงฟังก์ชันของสวิตช์ที่หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าปิด (ทำหน้าสัมผัส) เมื่อระดับของเหลวเพิ่มขึ้นและถึงระดับที่ตั้งไว้ การดำเนินการนี้จะทริกเกอร์ระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั๊มหรือสัญญาณเตือน
ถาม: สวิตช์นี้สามารถรองรับมอเตอร์ประเภทและขนาดต่างๆ ได้หรือไม่
ตอบ: ได้ สวิตช์สามารถปรับให้เข้ากับมอเตอร์ประเภทและขนาดต่างๆ ได้ รองรับมอเตอร์สูงสุด 2 HP ที่ 120VAC (เฟสเดียว), 3 HP ที่ 240VAC (เฟสเดียว) และ 5 HP ที่ 240VAC (สามเฟส)
ถาม สามารถใช้สวิตช์กับท่อขนาดต่างๆ ได้หรือไม่
ตอบ: ใช่ สวิตช์นี้ใช้งานได้กับท่อร้อยสายขนาด 4-1/2 และ 4-3/4 นิ้ว ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการเลือกท่อระหว่างการติดตั้ง
ถาม วัตถุประสงค์ของการจัดอันดับ NEMA 1 คืออะไร
ตอบ ระดับ NEMA 1 บ่งชี้ว่าสวิตช์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร และให้การป้องกันวัตถุแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง ทำให้เหมาะสำหรับการตั้งค่าอุตสาหกรรมภายในอาคาร