Square D 9038dg7 | สวิตช์ระดับของเหลวกระแสสลับปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | 2fj15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9038DG7 Alternator Liquid Level Switch Close On Rise | AF9GPA 2FJ 15

SQUARE D 9038DG7 สวิตช์ระดับของเหลวอัลเทอร์เนเตอร์ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น

In Stock
รายการ: AF9GPA รุ่น: 9038DG7ข้ามอ้างอิง: 2FJ15
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
฿38,048 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลวอัลเทอร์เนเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดท่อ8-1/2", 8-3/4"
รูปแบบการติดต่อพสวท
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูแคลมป์
ลอย Dia3.63 "
ความยาวลอย4.50 "
วัสดุลอยเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งลอยด้านล่าง
ลอยท่องเที่ยว8-3 / 4 "
ความสูง9.82 "
HP @ 1 เฟส - 115V2
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V3
HP @ 1 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 230V5
HP @ 3 เฟส - 240V5
แม็กซ์ ปัจจุบัน600A
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
การติดถังเปิดแนวตั้ง
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-22 องศาถึง 220 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.840 "
สลับฟังก์ชั่นปิดเพิ่มขึ้น
ขนาดการเชื่อมต่อถัง5-1 / 8 "
ความกว้าง6.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.85
ความสูงของเรือ (ซม.)23.62
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8536509065

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมก้านลอย (45 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 240Vวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าการติดคะแนน NEMAอุณหภูมิในการทำงาน พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
SQUARE D 9038AG1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ, ถังเปิด, NEMA 1, แบบติดตั้งแบบฐาน, 4 NC, DPST, DB หน้าสัมผัส | AF9GNT 2FJ01 9038AG 1ฮิตแรงม้าเหล็ก4 1/2", 4 3/4"600ถังเปิดแนวตั้ง1-22 องศา ถึง 220 องศา NS11.8 "฿12,075
SQUARE D 9038AW1 สวิตช์ระดับของเหลวกระแสสลับปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GNU 2FJ05 9038AW 15อลูมิเนียม2.75 "600ถังเปิดแนวตั้ง4-22 องศาถึง 220 องศา F11.8 "฿40,608
SQUARE D 9038CG31 Alternator Level Switch 2-1 / 2 Inch Npt Close On Rise Stainless Steel | AF9GNV 2FJ08 9038CG 315เหล็ก8-1/2", 8-3/4"600ตามแนวนอน1-22 องศาถึง 220 องศา F13.84 "฿25,103
SQUARE D 9038CG32 Alternator Level Switch 2-1 / 2 Inch Npt Close On Rise Stainless Steel | AF9GNW 2FJ09 9038CG 325เหล็ก8-1/2", 8-3/4"600ตามแนวนอน1-22 องศาถึง 220 องศา F13.84 "฿25,845
SQUARE D 9038CG33 Alternator Level Switch 2-1 / 2 Inch Npt Close On Rise Stainless Steel | AF9GNX 2FJ10 9038CG 335เหล็ก8-1/2", 8-3/4"600ตามแนวนอน1-22 องศาถึง 220 องศา F13.84 "฿29,051
SQUARE D 9038CG36 Alternator Level Switch 2-1 / 2 Inch Npt Close On Rise Stainless Steel | AF9GNY 2FJ11 9038CG 365เหล็ก8-1/2", 8-3/4"600ตามแนวนอน1-22 องศาถึง 220 องศา F13.84 "฿31,231
SQUARE D 9038CW32 สวิตช์ระดับของเหลวอัลเทอร์เนเตอร์ปิดบนสเตนเลสสตีลที่เพิ่มขึ้น | AF9GNZ 2FJ14 9038 องศาเซลเซียส 325เหล็ก2.75 "575ถังเปิดแนวตั้ง4-22 องศาถึง 200 องศา F17.81 "฿65,653

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9038DG7 สวิตช์ระดับของเหลวอัลเทอร์เนเตอร์ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น
฿38,048 / หน่วย