Square D 9038cg36z20 | 3dzz4 | สวิตช์ระดับของเหลวอัลเทอร์เนเตอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9038CG36Z20 Alternator Level Switch 2-1 / 2 Inch Npt Close On Rise Ss | AG6PRL 3DZZ4

SQUARE D 9038CG36Z20 สวิตช์ระดับกระแสสลับ 2-1 / 2 นิ้ว Npt ปิดเมื่อขึ้น Ss

In Stock
รายการ: AG6PRL รุ่น: 9038CG36Z20อ้างอิงข้าม: 3DZZ4
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
฿28,771 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลวอัลเทอร์เนเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดท่อ8-1/2", 8-3/4"
รูปแบบการติดต่อพสวท
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูแคลมป์
ลอย Dia2.5 "
ความยาวลอย7.00 "
วัสดุลอยเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งลอยซ้าย
ลอยท่องเที่ยว6-1 / 2 "
ความสูง5.94 "
HP @ 1 เฟส - 115V2
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V3
HP @ 1 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 230V5
HP @ 3 เฟส - 240V5
แม็กซ์ ปัจจุบัน600A
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
การติดตามแนวนอน
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย250 องศา F สูงสุด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ17.81 "
ลำต้นยาว4"
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
สลับฟังก์ชั่นปิดเพิ่มขึ้น
ขนาดการเชื่อมต่อถัง2-1 / 2 "MNPT
UPC785901302766
ความกว้าง6.84 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)23.88
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.45
รหัส HS8536509065

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมก้านลอย (90 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 240Vวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าการติดคะแนน NEMAอุณหภูมิในการทำงาน พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
SQUARE D 9038AG1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ, ถังเปิด, NEMA 1, แบบติดตั้งแบบฐาน, 4 NC, DPST, DB หน้าสัมผัส | AF9GNT 2FJ01 9038AG 1ฮิตแรงม้าเหล็ก4 1/2", 4 3/4"600ถังเปิดแนวตั้ง1-22 องศา ถึง 220 องศา NS11.8 "฿12,075
SQUARE D 9038AW1 สวิตช์ระดับของเหลวกระแสสลับปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GNU 2FJ05 9038AW 15อลูมิเนียม2.75 "600ถังเปิดแนวตั้ง4-22 องศาถึง 220 องศา F11.8 "฿40,608
SQUARE D 9038CG31 Alternator Level Switch 2-1 / 2 Inch Npt Close On Rise Stainless Steel | AF9GNV 2FJ08 9038CG 315เหล็ก8-1/2", 8-3/4"600ตามแนวนอน1-22 องศาถึง 220 องศา F13.84 "฿25,103
SQUARE D 9038CG32 Alternator Level Switch 2-1 / 2 Inch Npt Close On Rise Stainless Steel | AF9GNW 2FJ09 9038CG 325เหล็ก8-1/2", 8-3/4"600ตามแนวนอน1-22 องศาถึง 220 องศา F13.84 "฿25,845
SQUARE D 9038CG33 Alternator Level Switch 2-1 / 2 Inch Npt Close On Rise Stainless Steel | AF9GNX 2FJ10 9038CG 335เหล็ก8-1/2", 8-3/4"600ตามแนวนอน1-22 องศาถึง 220 องศา F13.84 "฿29,051
SQUARE D 9038CG36 Alternator Level Switch 2-1 / 2 Inch Npt Close On Rise Stainless Steel | AF9GNY 2FJ11 9038CG 365เหล็ก8-1/2", 8-3/4"600ตามแนวนอน1-22 องศาถึง 220 องศา F13.84 "฿31,231
SQUARE D 9038CW32 สวิตช์ระดับของเหลวอัลเทอร์เนเตอร์ปิดบนสเตนเลสสตีลที่เพิ่มขึ้น | AF9GNZ 2FJ14 9038 องศาเซลเซียส 325เหล็ก2.75 "575ถังเปิดแนวตั้ง4-22 องศาถึง 200 องศา F17.81 "฿65,653

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9038CG36Z20 สวิตช์ระดับกระแสสลับ 2-1 / 2 นิ้ว Npt ปิดเมื่อขึ้น Ss
฿28,771 / หน่วย