SQUARE D 9038CW33 สวิตช์ระดับของเหลวในถังอัลเทอร์เนเตอร์ -22 ถึง 220F
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ระดับของเหลวของถังกระแสสลับ |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
ขนาดท่อ | 2.75 " |
รูปแบบการติดต่อ | พสวท |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | สกรูแคลมป์ |
ลอย Dia | 2.5 " |
ความยาวลอย | 7.00 " |
วัสดุลอย | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ตำแหน่งลอย | ขวา |
ลอยท่องเที่ยว | 6-1 / 2 " |
ความสูง | 5.94 " |
HP @ 1 เฟส - 120V | 2 |
HP @ 1 เฟส - 240V | 3 |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 600A |
แม็กซ์ ความดัน | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
การติด | ด้าน |
คะแนน NEMA | 4 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -22 องศาถึง 220 องศา F |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.81 " |
ลำต้นยาว | 4" |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สลับฟังก์ชั่น | ปิดเพิ่มขึ้น |
ขนาดการเชื่อมต่อถัง | 2-1 / 2 "MNPT |
UPC | 785901167266 |
ความกว้าง | 6.84 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | HP @ 3 เฟส - 230V | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดท่อ | HP @ 3 เฟส - 240V | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | การติด | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9036DG 2 | สวิตช์ระดับของเหลว | 5 | เหล็ก | 3.5 " | 5 | 575 | ถังเปิดแนวตั้ง | 1 | ฿3,778 | ||
9036DG2C | สวิตช์ระดับของเหลว | 5 | เหล็ก | 3.5 " | 5 | 575 | ถังเปิดแนวตั้ง | 1 | ฿4,437 | ||
9036DR 31 | สวิตช์ระดับของเหลว | 5 | เหล็ก | 2.75 " | 5 | 575 | ถังเปิดแนวตั้ง | 7, 9 | ฿23,370 | ||
9036DW 31 | สวิตช์ระดับของเหลว | 5 | เหล็ก | 2.75 " | 5 | 575 | ถังเปิดแนวตั้ง | 4 | ฿23,503 | ||
9036GG2 | สวิตช์ระดับของเหลว | 5 | เหล็ก | 3.5 " | 5 | 575 | ถังเปิดแนวตั้ง | 1 | ฿6,604 | ||
9036GG2C | สวิตช์ระดับของเหลว | 5 | เหล็ก | 3.5 " | 5 | 575 | ถังเปิดแนวตั้ง | 1 | ฿7,522 | ||
9036GW 1 | สวิตช์ระดับของเหลว | 5 | เหล็ก | 2.75 " | 5 | 575 | ถังเปิดแนวตั้ง | 4 | ฿34,089 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.