SQUARE D 9038DR8 สวิตช์ระดับของเหลวอัลเทอร์เนเตอร์ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ระดับของเหลวอัลเทอร์เนเตอร์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
ขนาดท่อ | 2.75 " |
รูปแบบการติดต่อ | พสวท |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | สกรูแคลมป์ |
ลอย Dia | 3.63 " |
ความยาวลอย | 4.50 " |
วัสดุลอย | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ตำแหน่งลอย | ด้านล่าง |
ลอยท่องเที่ยว | 8-3 / 4 " |
ความสูง | 6.31 " |
HP @ 1 เฟส - 115V | 2 |
HP @ 1 เฟส - 120V | 2 |
HP @ 1 เฟส - 230V | 3 |
HP @ 1 เฟส - 240V | 3 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 5 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 5 |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 600A |
แม็กซ์ ความดัน | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
การติด | แนวตั้ง |
คะแนน NEMA | 7, 9 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -22 องศาถึง 220 องศา F |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.38 " |
สลับฟังก์ชั่น | ปิดเพิ่มขึ้น |
ขนาดการเชื่อมต่อถัง | 5-1 / 8 " |
ความกว้าง | 5.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8536509065 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 240V | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดท่อ | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | การติด | คะแนน NEMA | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9038AG 1 | ฮิตแรงม้า | เหล็ก | 4 1/2", 4 3/4" | 600 | ถังเปิดแนวตั้ง | 1 | -22 องศา ถึง 220 องศา NS | 11.8 " | ฿12,578 | ||
9038AW 1 | 5 | อลูมิเนียม | 2.75 " | 600 | ถังเปิดแนวตั้ง | 4 | -22 องศาถึง 220 องศา F | 11.8 " | ฿42,703 | ||
9038CG 31 | 5 | เหล็ก | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | ตามแนวนอน | 1 | -22 องศาถึง 220 องศา F | 13.84 " | ฿28,921 | ||
9038CG 32 | 5 | เหล็ก | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | ตามแนวนอน | 1 | -22 องศาถึง 220 องศา F | 13.84 " | ฿29,776 | ||
9038CG 33 | 5 | เหล็ก | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | ตามแนวนอน | 1 | -22 องศาถึง 220 องศา F | 13.84 " | ฿29,190 | ||
9038CG 36 | 5 | เหล็ก | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | ตามแนวนอน | 1 | -22 องศาถึง 220 องศา F | 13.84 " | ฿32,341 | ||
9038 องศาเซลเซียส 32 | 5 | เหล็ก | 2.75 " | 575 | ถังเปิดแนวตั้ง | 4 | -22 องศาถึง 200 องศา F | 17.81 " | ฿62,925 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.