Square D 9050jck15v14 | รีเลย์ตั้งเวลา 180 วินาที 8 พิน 10a Dpdt 24v | 5b400 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9050JCK15V14 รีเลย์ตั้งเวลา 180 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 24v | AG7CJP 5B400

SQUARE D 9050JCK15V14 รีเลย์ตั้งเวลา 180 วินาที 8พิน 10a Dptt 24v

In Stock
รายการ: AG7CJP รุ่น: 9050JCK15V14อ้างไขว้: 5B400

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿4,801 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์2VA
คอยล์โวลต์24 VAC/DC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันเมื่อล่าช้า
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลาวินาที 180
นาที. การตั้งเวลาวินาที 1.80
การติดเสียบเข้าไป
ฟังก์ชันการทำงาน1
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
รหัสซ็อกเก็ตA

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันสูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาPinsเบ้าราคา
SQUARE D 9050JCK12V14 รีเลย์ตั้งเวลา 30 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 24v | AF9FVG 2DX99 9050JCK12V 14เมื่อล่าช้าวินาที 30วินาที 0.3085X852, 1EGP3, 1EGP5฿4,717
SQUARE D 9050JCK13V14 รีเลย์ตั้งเวลา 60 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 24v | AF9FVH 2DZ01 9050JCK13V 14เมื่อล่าช้าวินาที 60วินาที 0.6085X852, 1EGP3, 1EGP5฿4,640
SQUARE D 9050JCK21V14 รีเลย์ตั้งเวลา 10 วินาที 11 ขา 10a Dpdt 24v | AF9FVJ 2DZ03 9050JCK21V 14ปิดความล่าช้าวินาที 10วินาที 0.10116X156, 1EGP2, 1EGP4฿5,123
SQUARE D 9050JCK22V14 รีเลย์ตั้งเวลา 30 วินาที 11 ขา 10a Dpdt 24v | AF9FVK 2DZ04 9050JCK22V 14ปิดความล่าช้าวินาที 30วินาที 0.30116X156, 1EGP2, 1EGP4฿6,214
SQUARE D 9050JCK25V14 รีเลย์ตั้งเวลา 180 วินาที 11 ขา 10a Dpdt 24v | AF9FVM 2DZ08 9050JCK25V 14ปิดความล่าช้าวินาที 180วินาที 1.80116X156, 1EGP2, 1EGP4฿5,203
SQUARE D 9050JCK60V14 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 8 ขา 10a Dpdt 24v | AG7CHZ 5B386 9050JCK60V 14เมื่อล่าช้านาที 999วินาที 0.0585X852, 1EGP3, 1EGP5฿9,935
SQUARE D 9050JCK11V14 รีเลย์ตั้งเวลา 10 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 24v | AG7CJV 5B405 9050JCK11V 14เมื่อล่าช้าวินาที 10วินาที 0.1085X852, 1EGP3, 1EGP5฿4,815

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9050JCK15V14 รีเลย์ตั้งเวลา 180 วินาที 8พิน 10a Dptt 24v
฿4,801 / หน่วย